受動部品その他関連用品 :「osmo」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●オシレータタイプ:TCXO●負荷キャパシタンス:15pF
高さ(mm)2
出力レベルHCMOS
出力周波数10 → 40 秒MHz
最大供給電圧(V)3.3
周波数偏差(ppm)±0.5
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)7.2
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.2×5.2×1.4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。
出力レベルHCMOS
出力周波数8MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)3.4
幅(mm)2.7
寸法(mm)3.4×2.7×1.2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性CFPS-39
出力レベルCMOS
出力周波数50MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)3.4
幅(mm)2.7
寸法(mm)3.4×2.7×1.2
高さ(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性CFPS-39
出力レベルCMOS
出力周波数16MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最小動作温度(℃)-40
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)7.2
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.2×5.2×1.4
高さ(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。
出力レベルHCMOS
出力周波数20MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)7.2
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.2×5.2×1.4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。
出力レベルHCMOS
出力周波数50MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)7.2
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.2×5.2×1.4
高さ(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。
出力レベルHCMOS
出力周波数10MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)7.2
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.2×5.2×1.4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。
出力レベルHCMOS
出力周波数25MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)7.2
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.2×5.2×1.4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。
出力レベルHCMOS
出力周波数16MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)2.6
幅(mm)2.1
寸法(mm)2.6×2.1×0.95
高さ(mm)0.95
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性CFPS-109IB
出力レベルCMOS
出力周波数32.768kHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)7.2
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.2×5.2×1.4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70
出力レベルHCMOS, TTL
出力周波数8MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。