絞り込み
ブランド
  • Fluke
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,564)
  • Panasonic(パナソニック)(1,576)
  • onsemi(775)
  • VISHAY(508)
  • KYOCERA AVX(463)
  • RS PRO(442)
  • MICROCHIP(369)
  • BOURNS(348)
  • ABRACON(343)
  • SOURIAU(339)
  • HARWIN(337)
  • STMicro(315)
  • BULGIN(308)
  • JST(日本圧着端子製造)(300)
  • ARCOL(OHMITE)(256)
  • BINDER(ビンダー)(250)
  • シュナイダーエレクトリック(175)
  • SAMTEC(174)
  • APEM(172)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TL175 FlukeTL175Fluke(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様【プロダクト】テストリードタイプテストリードキット電圧(V)【安全カテゴリ】1000,600定格電流(A)10コネクタサイズシュラウド安全カテゴリCATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV最大動作温度(℃)55最小動作温度(℃)-20
TL910 FlukeTL910Fluke
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様【プロダクト】テストプローブタイプテストリードキット電圧(V)【安全カテゴリ】1000,600定格電流(A)3コネクタサイズスプリングロードピン安全カテゴリCATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIVリード線長さ(m)1
FLUKE-87V FlukeFLUKE-87VFluke
68,980税込75,878
1個
当日出荷
仕様(絶対最大定格静電容量測定)9.999mF長さ(mm)186幅(mm)86寸法(mm)186×86×31高さ(mm)31質量(g)355電圧(V)【安全カテゴリ】664,1000精度【最高交流電圧】±1%+2桁【直流電圧】±1%+3桁【直流電圧】±0.2%+2桁【最高交流電圧】±2%+4桁【直流電圧】±0.05%+1桁周波数(kHz)20測定精度【静電容量】±1%+2桁測定機能AC電流,AC電圧,キャパシタンス,導通,DC電流,DC電圧,ダイオード,周波数,抵抗,温度測定温度(℃)+1090使用電池9V測定分解能(℃)【温度】0.1抵抗測定50MΩ温度測定精度±1%+1℃直流電圧測定1000Vdc交流電圧測定1000Vac直流電流測定10Adc交流電流測定10Aac測定分解能【DC電圧】0.1μAdc【AC電流】0.1μAac【DC電圧】0.1mVdc【抵抗】100mΩ【AC電圧】0.1mVac【静電容量】10nFモデル87安全カテゴリCATIII,CATIV最大動作温度(℃)55最小動作温度(℃)-20
フルーク ミニテストクリップ, 黒 Flukeフルーク ミニテストクリップ, 黒Fluke
1,998税込2,198
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●色 : 黒●コンタクト材質 : 銅●定格電流 : 5A●定格電圧 : 300V●チップサイズ : 2.79mm●テストクリップ(66mm). クワガタ式クリップ ケーブル接続はハンダ式
フルーク テストアダプタ, 0.76mm プラグ, 黒 4691-0 Flukeフルーク テストアダプタ, 0.76mm プラグ, 黒 4691-0Fluke
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●色 : 黒●プラグサイズ : 0.76mm●コンタクト材質 : 真鍮●コンタクト仕上げ : 金●定格電流 : 3A●定格電圧 : 70V dc●オス/メス : オス●特に指定されていない限り●50 Vacを超える回路のテストに図示されていないテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中の回路テスト時は●どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルテストアダプタ. マルチピン / マルチソケットラック及びパネルコネクタのアクセスが困難なコンタクトをすばやくテストできるアダプタです。 隣接するコンタクトのテストを行えるフレキシブルチップを採用しています。 柔軟性の高い完全絶縁により短絡とコンタクトの損傷を保護できます。
Fluke テストリード線 500V ac, 1.8m FlukeFluke テストリード線 500V ac, 1.8mFluke
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●リード長: 1.8m●定格電圧: 500V ac●動作温度 Max: +50℃●Pomonaアダプタリード. Pomonaキットに含まれる任意のシリーズのコネクタインターフェイスに対応する、RG58ケーブルとカプラを両端に備えた1.8 mのリード
Fluke バナナプラグ オス 赤 ベリリウム銅, 真鍮, 1330-2 FlukeFluke バナナプラグ オス 赤 ベリリウム銅, 真鍮, 1330-2Fluke
689税込758
1個
7日以内出荷
仕様●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5000V●コネクタサイズ: 4 mmA●コンタクト仕上げ: ニッケル●ばね接点: あり●長さ: 39.37mm●タイプ: バナナプラグ●絶縁材: ABS
Fluke バナナプラグ オス 黒 ベリリウム銅, 真鍮, MDP-S-0 FlukeFluke バナナプラグ オス 黒 ベリリウム銅, 真鍮, MDP-S-0Fluke
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
仕様●色: 黒●オス/メス: オス●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5000V●定格電流: 15A●コンタクト仕上げ: ニッケル●ばね接点: あり●長さ: 39.37mm●コンタクト材質: ベリリウム銅, 真鍮●絶縁材: ABS●Fluke オスダブルバナナソートバー付き Fluke 黒色ダブルバナナプラグは、オス、スプリング式、スタッカブルコネクタです。18 AWG ワイヤで内部ショートしています。このコネクタの定格電圧は、 5 kV dc 、 33 kV dc 、及び 70 kV dc で、定格電流は 15 A です。このバナナプラグは、垂直方向と水平方向に積み重ねることができ、さまざまなテストに使用できます。特長と利点コンタクト材質はベリリウム銅と黄銅です スプリングはニッケルめっきベリリウム銅製で、挿抜寿命が長くなっています 絶縁材は ABS 長さは 39.37 mm です ニッケルめっきコンタクト ねじ止め用途電気接続 電子接続認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
Fluke 0.64 mmコネクタテストリード 45 V ac, 60V dc, 黒, 150mm FlukeFluke 0.64 mmコネクタテストリード 45 V ac, 60V dc, 黒, 150mmFluke
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●リード長: 150mm●定格電流: 3A●色: 黒●定格電圧: 45 V ac, 60V dc●コネクタ A ジェンダー: オス●コネクタ B ジェンダー: オス●コネクタ A 向き: 直線●コネクタ B 向き: 直線●コンタクト材質: ベリリウム銅●動作温度 Max: +50℃
Fluke バナナプラグ オス 赤 ベリリウム銅, 真鍮, MDP-S-2 FlukeFluke バナナプラグ オス 赤 ベリリウム銅, 真鍮, MDP-S-2Fluke
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5000V●定格電流: 15A●コンタクト仕上げ: ニッケル●ばね接点: あり●長さ: 39.37mm●コンタクト材質: ベリリウム銅, 真鍮●絶縁材: ABS●4mm径チップジャック 連結ブリッジ 付きダブル バナナ プラグ
FLUKE C101 FlukeFLUKE C101Fluke
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
材質ポリプロピレン高さ(mm)30.5cmシリーズFlukeC101幅(cm)36、(内部)29キャスターなし外形寸法(cm)30.5×36×10.5高さ(cm)(内部)23奥行き(cm)10.5深さ(cm)(内部)6.5内寸法(cm)23×29×6.5
I30 FlukeI30Fluke
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
仕様(帯域幅)20kHz電圧(V)【安全カテゴリ】300ケーブル長(m)(拡張)1.5精度±1%+2mA分解能1mA周波数帯域(kHz)20使用電池9V交流電流30Aac電池寿命30h導体サイズ(mm)19モデルI30コネクタサイズ4mmプラグ最大直流電流(A)30安全カテゴリCATIII300V、CATIIIコネクタタイプAC/DC最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0出力タイプ電流
MP1-MAGNET PROBE 1 FlukeMP1-MAGNET PROBE 1Fluke
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
種類マグネットプローブ併用可能製品1736電力ロガー、1738電力ロガー
T5-RLS FlukeT5-RLSFluke
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
種類テストリード併用可能製品T5-1000、T5-600
TLK289 FlukeTLK289Fluke
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
タイプ工業用テストリードキットヒューズなしコネクタサイズわに口クリップ,フッククリップ,シュラウド付き4mm
TL175E FlukeTL175EFluke
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
タイプテストリード電圧(V)【安全カテゴリ】1000定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズバナナプラグ安全カテゴリCATII,CATII1000V,CATIII1000V、CATII,CATIII最大動作温度(℃)55最小動作温度(℃)-20リード線長さ(m)1.2
TL223-1 FlukeTL223-1Fluke
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様【プロダクト】テストリードタイプテストリードキット電圧(V)【安全カテゴリ】1000,600コネクタサイズワニ口クリップ,フラットブレード,ストレート-ライトアングル安全カテゴリCATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV最大動作温度(℃)55最小動作温度(℃)-20リード線長さ(m)1.5

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品