受動部品その他関連用品 :「より線と単線の接続」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6a●ポート数: 1●極数: 8●シールドタイプ: シールド付き●方向: ストレート●長さ: 13.71mm●深さ: 42.4mm●シリーズ: SS-39●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●Bel Stewart RJ45 モジュラプラグ. この BEL Stewart RJ45 モジュラプラグ は、イーサネットおよびテレコムアプリケーションに最適です。RJ45 コネクタを保護するためのロードバーとスナグストレインリリーフブーツが付属しています。このコネクタは、単線またはより線を接続するように設計されています。 銅合金の電気研磨コンタクトにより、挿入サイクル 1000 回の信頼性を確保しています。コネクタの本体は UL94-V0 プラスチック製で、取り付けが容易なロードバーも付いています。 8P8C コネクタは、コンピュータネットワーキングおよびテレコミュニケーションアプリケーションで最も一般的な選択肢の 1 つです。これは 8 ポジション 8 コンタクトを意味します。 この RJ45 モジュラプラグは、カテゴリ 6 準拠ケーブルに終端処理された場合に、 EIA/TIA-カテゴリ 6 ( CAT 6 )コンポーネント規格に適合し、カテゴリ 6 終端処理工具を使用して現場で取り付け可能です。. 種類: ; 413-380 413-380 (SS-39200-011) - CAT 6A RJ45 プラグ、黒ブーツ付き ; 413-386(SS-3100-011) 413-386(SS-3100-011) - Cat 6A RJ45 プラグ、シールドなし、クリアブーツ付き。 CAT 6a RJ 45 プラグ、シールドなし ; 413-396 413-396 (SS-39100-008) - CAT 6 RJ45 プラグ、シールドなし、クリアブーツ付き. シールド付き対シールドなし シールド付き RJ45 コネクタは、内部に金属製のケーシングを備えており、シールド付きケーブルを使用すると、ケーブルの全長にわたって信号の干渉を防止できます。シールドされていない RJ45 コネクタには、このケーシングはありません。シールド付きタイプは、長距離に対応できる用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6●ポート数: 1●シールドタイプ: シールドなし●方向: ストレート●長さ: 11.68mm●深さ: 37.34mm●シリーズ: SS-39●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●Bel Stewart RJ45 モジュラプラグ. この BEL Stewart RJ45 モジュラプラグ は、イーサネットおよびテレコムアプリケーションに最適です。RJ45 コネクタを保護するためのロードバーとスナグストレインリリーフブーツが付属しています。このコネクタは、単線またはより線を接続するように設計されています。 銅合金の電気研磨コンタクトにより、挿入サイクル 1000 回の信頼性を確保しています。コネクタの本体は UL94-V0 プラスチック製で、取り付けが容易なロードバーも付いています。 8P8C コネクタは、コンピュータネットワーキングおよびテレコミュニケーションアプリケーションで最も一般的な選択肢の 1 つです。これは 8 ポジション 8 コンタクトを意味します。 この RJ45 モジュラプラグは、カテゴリ 6 準拠ケーブルに終端処理された場合に、 EIA/TIA-カテゴリ 6 ( CAT 6 )コンポーネント規格に適合し、カテゴリ 6 終端処理工具を使用して現場で取り付け可能です。. 種類: ; 413-380 413-380 (SS-39200-011) - CAT 6A RJ45 プラグ、黒ブーツ付き ; 413-386(SS-3100-011) 413-386(SS-3100-011) - Cat 6A RJ45 プラグ、シールドなし、クリアブーツ付き。 CAT 6a RJ 45 プラグ、シールドなし ; 413-396 413-396 (SS-39100-008) - CAT 6 RJ45 プラグ、シールドなし、クリアブーツ付き. シールド付き対シールドなし シールド付き RJ45 コネクタは、内部に金属製のケーシングを備えており、シールド付きケーブルを使用すると、ケーブルの全長にわたって信号の干渉を防止できます。シールドされていない RJ45 コネクタには、このケーシングはありません。シールド付きタイプは、長距離に対応できる用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります