1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Vinculum VNC2 デバッグモジュールです. VNC2 デバッグモジュールは、 Vinculum-II IDE 開発ソフトウェアと FTDI Vinculum-II ( VNC2 ) USB ホストコントローラデバイスのデバッグインターフェイスピンとの接続を可能にします。VNC2 デバッグモジュールは、 USB miniB コネクタを備えたミニチュアボードから構成され、 PC で実行されている Vinculum-II IDE 開発ツールに USB 接続できます。VNC2 デバッグモジュールを使用して、 VNC2 デバイスで実行されているファームウェアをプログラムし、デバッグできます。このモジュールは、 6 極、 2 mm ピッチ、キー付き、メスコネクタを介して VNC2 デバイスに接続します。V2DIPx-x 、 VNC2 ベースの開発モジュールは、 VNC2 デバッグモジュールをホストするための互換性のあるオスコネクタを備えています。独自の VNC2 ベースのハードウェアでモジュールを使用する設計者は、ハードウェアに類似した互換性のあるオスコネクタを使用する必要があります。デバッグインターフェイスおよびコネクタの詳細については、このマニュアルの後続の項で説明します。. PC に接続するための USB 「 miny-B 」タイプソケット 1 個 オンボード FTDI FT232R 搭載で、 VNC2 デバッグポート用に USB からシリアルインターフェイスへの変換機能を搭載しています USB帯域の消費量を低減 USB 2.0フルスピード互換 UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 V2DIP-x モジュールへの +5 V 電源出力(必要な場合) USB給電 VNC2 IC 設計のプログラミングとデバッグ 電源及びトラフィックインジケータ LED FTDI の V2DIPx-x 開発モジュール製品をサポートする 6 極キー付きコネクタです 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Viniculum-II IDE
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります