受動部品その他関連用品 :「回転」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット
材質スチール
幅(mm)400
色グレー
高さ(mm)300
シリーズSpacial SBM
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric NSYSBM304012壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYSBM304012の外形寸法: 300 x 400 x 120 mm 製品の内容を教えてください。 NSYSBM304012エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM304012の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじ
ドアロック方式ねじ
外寸法・奥行(mm)120
IP等級IP66
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様投角:45°、末端様式:ネジ、Better World 製品:あり
シリーズHarmony XB4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性1 NERIS 04Atex900LU. 112 D-Ex td A21. EX で終わるメーカー品番は EX で等級分けされています。 B5 で終わるメーカー品番には 24 V LED が取り付けられ、 M5 には 230 V LED が取り付けられ、 G5 には 110 V LED が取り付けられている。 J を含むメーカー品番は、長いハンドルタイプです。. Schneider Electric / Harmony XB4 シリーズ / キー / セレクタ. プッシュボタンの機能と同様に、キースイッチも同様の方法で動作します。通常はオン / オフ機能を備えています。ただし、この 2 つの主な違いは、キースイッチの安全性が高く、デバイスを制御するためのキーが必要であることです。Schneider Electric は、 Harmony XB4 シリーズのキースイッチをお届けします。電気産業用制御のセキュリティを考慮して設計されています。Schneider Electric 製の Harmony XB4 シリーズ製品は、高品質の製品をお客様にお届けするために厳しくテストされています。. 特長と利点:. 頑丈なクロムめっき金属により、キースイッチは滑らかな銀メッキ仕上げになっています。腐食に対する優れた耐性 22 mm のコンパクトな取り付け径で、狭いスペースでの作業に最適 Schneider Electric 社の 18 か月間のメーカー保証。 コンタクトブロックが付属しており、特定のエンクロージャ内に取り付け可能。 コンタクト抵抗を低減する銀合金コンタクト セレクタスイッチ XB4 は、 90 ° の角度で回転できる 2 つの位置を備えています。 コンタクトブロック付属 保護等級及び安全機能: EN/IEC60947-5-1 に適合した 10 A カートリッジヒューズによる短絡保護 電気的耐久性は 1,000,000 サイクルで、産業用途に最適です。 IEC60529 準拠の IP67 。 IP69 / IP69K 等級で、侵入保護が強化されています。 IEC50102 に適合する IK06 の機械的保護等級 CSA 、 UL 、 JIS 規格。 IEC60068-2-27 に準拠した 30/50 gn に対する耐衝撃性. 用途:. 人の介入を必要とするモーターなどの危険な装置。 休憩室や廊下などの照明を制御する公共施設
ポジション数3
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。