1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。 材質スチール 長さ(mm)285 高さ(mm)7.5 奥行(mm)35 互換性トップハット RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Better World 認証:Green Premium DINレール無孔
1袋(10個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります