受動部品その他関連用品 :「DINレール」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様Schneider Electric のボックス用対称 DIN レールは、回路ブレーカや産業用制御機器を装置ラックに取り付けるために広く使用されている標準タイプの金属 / スチール製レールです。これらは、エネルギー管理、電源装置、照明コントローラなどの用途で複雑な制御回路を維持するために使用されます。これらの製品は通常、冷間圧延鋼製で、表面は亜鉛めっき又はクロメート仕上げが施されています。持続可能なグリーンプレミアム製品
長さ(mm)140
高さ(mm)35
奥行(mm)7.5
互換性トップハット
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール無孔
1袋(10個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。
材質スチール
長さ(mm)285
高さ(mm)7.5
奥行(mm)35
互換性トップハット
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
DINレール無孔
1袋(10個)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
長さ(mm)400
高さ(mm)35
奥行(mm)385
互換性Spacial SBM
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール無孔
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXG12BD、RXG12P7
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
仕様Schneider Electric のボックス用対称 DIN レールは、回路ブレーカや産業用制御機器を装置ラックに取り付けるために広く使用されている標準タイプの金属 / スチール製レールです。これらは、エネルギー管理、電源装置、照明コントローラなどの用途で複雑な制御回路を維持するために使用されます。これらの製品は通常、冷間圧延鋼製で、表面は亜鉛めっき又はクロメート仕上げが施されています。持続可能なグリーンプレミアム製品
長さ(mm)97
高さ(mm)35
奥行(mm)7.5
互換性トップハット
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール無孔
1袋(10個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様ABL 8DCC シリーズ電圧コンバータモジュール. 電源とともに使用するコンバータモジュールで、 24 V dc 電圧を 5 V 又は 12 V dc 電圧に変換します。 これらのモジュールを使用すると、通常は電源やネットワーク接続に関連するアップストリーム保護を排除できます。
幅(mm)140
高さ(mm)125
タイプコンバータモジュール
奥行(mm)146
定格電力(W)30
出力電圧(V)5dc
出力電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
実装タイプDINレールマウント
出力数1
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
取付方式DINレール
シリーズCAD5
範囲TeSys
幅(inch)1.77
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスクリュークランプ
コンタクト定格電流(A)10
コンタクト定格電圧(V)600/ac
通常の状態の構成5NO
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様Modicon TM3 - デジタル出力モジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のデジタル出力モジュール. Modicon TM3デジタル出力モジュール デジタル出力数の異なるタイプ リレー出力又はトランジスタ出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台
寸法(mm)90×23.6×70
シリーズModicon TM3
出力電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
アクセサリタイプPLC I/Oモジュール
併用可能製品Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251
実装タイプDINレール
最大動作温度(℃)55
出力タイプソース、トランジスタ
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
仕様リレーはポジティブガイドを採用。. Schneider Electric / TeSys K シリーズ / 制御リレー. TeSys Kシリーズは、あらゆるオートメーション用途にシームレスに統合でき、コンパクトで高性能な可逆 / 非可逆接触器です。すべての4極リレーは、AC又はDCの制御電圧に適した10A熱定格接点を備えています。また、プログラマブルコントローラに対応したサプレッション内蔵の低消費電力コイルバージョンも用意されています。. 特長:. 6、9、12Aの全定格で利用可能な共通オプション AC・DC制御回路を搭載 低消費電力のDCで静音 さまざまな補助接点、タイマーモジュールを搭載 スプリング端子、プリント基板接続、ファストンコネクタタイプを標準装備したクランプ端子 安定した接続性 V ac タイプ消費電力: 4.5 VA V dc タイプ消費電力: 2.4 W 振動や温度サイクルに対する耐性 DIN 又はねじ固定. 保護等級と安全機能:. BS 5424 、 IEC60947、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格に準拠 CSA、UL 認定 保護等級:IP2x IEC60068規格に準拠したTC. 用途 - ノイズに敏感なゾーン、不安定な主電源、産業、建築、インフラに最適です。その他にも、以下のような用途があります。 コンタクタやリレーコイルの切り替え 制御・信号機器への電力供給 簡単な制御システム
幅(mm)27
取付方式DINレール取り付け
奥行(mm)55.5
シリーズCA3SK
接続方式ねじ
構成通常端子:2NO
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
コンタクト定格電流(A)10
コンタクト定格電圧(V)600/ac
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様リレーはポジティブガイドを採用。. Schneider Electric / TeSys K シリーズ / 制御リレー. TeSys Kシリーズは、あらゆるオートメーション用途にシームレスに統合でき、コンパクトで高性能な可逆 / 非可逆接触器です。すべての4極リレーは、AC又はDCの制御電圧に適した10A熱定格接点を備えています。また、プログラマブルコントローラに対応したサプレッション内蔵の低消費電力コイルバージョンも用意されています。. 特長:. 6、9、12Aの全定格で利用可能な共通オプション AC・DC制御回路を搭載 低消費電力のDCで静音 さまざまな補助接点、タイマーモジュールを搭載 スプリング端子、プリント基板接続、ファストンコネクタタイプを標準装備したクランプ端子 安定した接続性 V ac タイプ消費電力: 4.5 VA V dc タイプ消費電力: 2.4 W 振動や温度サイクルに対する耐性 DIN 又はねじ固定. 保護等級と安全機能:. BS 5424 、 IEC60947、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格に準拠 CSA、UL 認定 保護等級:IP2x IEC60068規格に準拠したTC. 用途 - ノイズに敏感なゾーン、不安定な主電源、産業、建築、インフラに最適です。その他にも、以下のような用途があります。 コンタクタやリレーコイルの切り替え 制御・信号機器への電力供給 簡単な制御システム
幅(mm)45
取付方式DINレール取り付け
奥行(mm)57
シリーズTeSys K、CA3KN
接続方式ねじ
構成通常端子:2NO + 2NC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25 → +50
コンタクト定格電流(A)10
コンタクト定格電圧(V)690/ac
最大動作温度(℃)50
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
シリーズLAD4
特性Schneider Electric 過負荷リレー用アクセサリ. TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。. Terminal Block は、ねじで取り付けるか、 DIN レールにクリップで固定できます
アクセサリタイプサージサプレッサ
併用可能製品LC1D09 → LC1D38、LC1DT20 → LC1DT40
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
寸法(mm)372.8×103.7×19
シリーズModicon M340
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Modicon M340 ラック. BMX XBPpp00 ラックは、単一ラック構成の Modicon M340 自動化プラットフォームの基本要素です。このラックは、次の機能を実行します。. 機械的機能:. PLC ステーションにすべてのモジュール(電源、プロセッサ、ディスクリート I/O 、アナログ及びアプリケーション固有の I/O )を取り付けるために使用されます。このラックは、パネル、プレート、又は DIN レールに取り付けることができます。. エンクロージャ内 機械フレームなど. 電気的機能:. 同じラック内の各モジュールに必要な電源装置を配置します PLC ステーション全体にデータ及びサービス信号を配信 動作中にモジュールをホットスワップします. ラックにはバス X が組み込まれています次の目的で使用されます。
アクセサリタイプバックプレーン
併用可能製品Modicon M340
実装タイプDIN Rail
最大動作温度(℃)60
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
仕様Modicon M340 ラック. BMX XBPpp00 ラックは、単一ラック構成の Modicon M340 自動化プラットフォームの基本要素です。このラックは、次の機能を実行します。. 機械的機能:. PLC ステーションにすべてのモジュール(電源、プロセッサ、ディスクリート I/O 、アナログ及びアプリケーション固有の I/O )を取り付けるために使用されます。このラックは、パネル、プレート、又は DIN レールに取り付けることができます。. エンクロージャ内 機械フレームなど. 電気的機能:. 同じラック内の各モジュールに必要な電源装置を配置します PLC ステーション全体にデータ及びサービス信号を配信 動作中にモジュールをホットスワップします. ラックにはバス X が組み込まれています次の目的で使用されます。
寸法(mm)503.2×103.7×19
シリーズModicon M340
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
アクセサリタイプバックプレーン
併用可能製品Modicon M340
実装タイプDIN Rail
最大動作温度(℃)60
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。