受動部品その他関連用品 :「ネクタイ 赤」の検索結果
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
上下左右に連結して使用することも出来ます。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズS
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
外径(Φmm)4.45
定格電流(A)30
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力110.7N
コンタクトNo.2
関連資料製品図面(0.18MB)
適合電線範囲 AWG(#)12~16
挿抜力平均:13.6N
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズS
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
寸法A(mm)22.5
外径(Φmm)11.18
寸法D(mm)34.9
定格電流(A)50
寸法E(mm)16.9
寸法B(mm)41.5
寸法C(mm)48
材質(ピン)黄銅
コンタクトNo.14
関連資料製品図面(0.22MB)
適合電線範囲 AWG(#)6
挿抜力平均:66.7N
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
上下左右に連結して使用することも出来ます。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズM
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
外径(Φmm)11
定格電流(A)60
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力222.2N
コンタクトNo.8
関連資料製品図面(0.34MB)
適合電線範囲 AWG(#)8
挿抜力平均:31.0N
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
上下左右に連結して使用することも出来ます。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズM
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
外径(Φmm)11
定格電流(A)75
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力222.2N
コンタクトNo.14
関連資料製品図面(0.35MB)
適合電線範囲 AWG(#)6
挿抜力平均:31.0N
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
上下左右に連結して使用することも出来ます。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズS
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
外径(Φmm)4.45
定格電流(A)15
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力110.7N
コンタクトNo.1
関連資料製品図面(0.19MB)
適合電線範囲 AWG(#)18~16
挿抜力平均:13.6N
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
上下左右に連結して使用することも出来ます。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズM
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
外径(Φmm)11
定格電流(A)50
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力222.2N
コンタクトNo.5
関連資料製品図面(0.34MB)
適合電線範囲 AWG(#)12~10
挿抜力平均:31.0N
上下左右に連結可能なタイプ。
オスメス共用ユニセックスタイプ。
色違いでも嵌合します。
定格電流(A)120
関連資料製品図面(0.31MB)
適合電線範囲 AWG(#)2
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズM
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
寸法A(mm)39
外径(Φmm)19.05
寸法D(mm)53.7
定格電流(A)175
寸法E(mm)24.8
寸法B(mm)68
寸法C(mm)79.2
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力1334.5N
コンタクトNo.60
関連資料製品図面(0.52MB)
適合電線範囲 AWG(#)1/0
挿抜力平均:111.2N
上下左右に連結可能なタイプ。
オスメス共用ユニセックスタイプ。
色違いでも嵌合します。
定格電流(A)80
関連資料製品図面(0.31MB)
適合電線範囲 AWG(#)6
上下左右に連結可能なタイプ。
オスメス共用ユニセックスタイプ。
色違いでも嵌合します。
定格電流(A)100
関連資料製品図面(0.34MB)
適合電線範囲 AWG(#)4
オスメス共用ユニセックスタイプ。
セット内容[ハウジング1個,コンタクト2個(BMC2MS/BMCMS14AG)]×2セット
色グレー/レッド
電流容量(A)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.57MB)
適合電線範囲 AWG(#)6
1箱(2セット)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
オスメス共用ユニセックスタイプ。
セット内容[ハウジング1個,コンタクト2個(BMC2MS/BMCMS14AG)]×2セット
色グレー/レッド
電流容量(A)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.64MB)
適合電線範囲 AWG(#)4
1箱(2セット)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズM
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
寸法A(mm)39
外径(Φmm)14.6
寸法D(mm)53.7
定格電流(A)80
寸法E(mm)24.8
寸法B(mm)68
寸法C(mm)79.2
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力1334.5N
コンタクトNo.14
関連資料製品図面(0.51MB)
適合電線範囲 AWG(#)6
挿抜力平均:111.2N
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズS
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
寸法A(mm)22.5
外径(Φmm)11.18
寸法D(mm)34.9
定格電流(A)45
寸法E(mm)16.9
寸法B(mm)41.5
寸法C(mm)48
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力222.4N
コンタクトNo.8
関連資料製品図面(0.21MB)
適合電線範囲 AWG(#)8
挿抜力平均:66.7N
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズM
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
寸法A(mm)39
外径(Φmm)19.05
寸法D(mm)53.7
定格電流(A)125
寸法E(mm)24.8
寸法B(mm)68
寸法C(mm)79.2
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力1334.5N
コンタクトNo.22
関連資料製品図面(0.52MB)
適合電線範囲 AWG(#)4
挿抜力平均:111.2N
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズM
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
寸法A(mm)39
外径(Φmm)19.05
寸法D(mm)53.7
定格電流(A)150
寸法E(mm)24.8
寸法B(mm)68
寸法C(mm)79.2
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力1334.5N
コンタクトNo.38
関連資料製品図面(0.52MB)
適合電線範囲 AWG(#)2
挿抜力平均:111.2N
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズS
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
寸法A(mm)22.5
外径(Φmm)11.18
寸法D(mm)34.9
定格電流(A)35
寸法E(mm)16.9
寸法B(mm)41.5
寸法C(mm)48
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力222.4N
コンタクトNo.5
関連資料製品図面(0.21MB)
適合電線範囲 AWG(#)12~10
挿抜力平均:66.7N
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。