特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60s
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ
材質(コンタクト)銅合金、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力300V ac
動作温度範囲(℃)-40 → +85
パッケージDIP
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)100@ 5 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
ポジション数16
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
仕様ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60s
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ
材質(コンタクト)銅合金、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力300V ac
動作温度範囲(℃)-40 → +85
パッケージDIP
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)100@ 5 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
ポジション数16
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
受動部品その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。