受動部品その他関連用品 :「ガスメータ」の検索結果
関連キーワード
仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 補償型 / 増幅型●最大流量: 200 SLPM●電源電圧: 15 V dc●パイプの直径範囲: 22 mm●接続タイプ: 4-Pin●最大圧力: 25psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: AWM700●AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサ. AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。 AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。 コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。 AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。 AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。. 特長と利点. 最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現. 非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要. お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能. 低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上. 6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み. 低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能. 製品用途の情報. 医療用. 酸素濃縮器及び酸素同調器. 人工呼吸装置及び換気装置. 吸入器. 持続気道陽圧(CPAP)装置. 麻酔装置. 産業用. マスフローコントローラ. 通信システム. 環境温度調節. 燃料電池制御. プロセスガス制御溶接機器及びレーザー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。