受動部品その他関連用品 :「小型UPS」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●巻数比: 600:1●ボアサイズ: 26mm●センサ技術: クローズループ●電源電圧: 15 V●入力電流: 600A●出力電流: 150 mA●全体の高さ: 61.2mm●全体の幅: 67.5mm●全体的な深さ: 19mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: バスバー, 基板実装●寸法: 2.66×0.75×2.39インチ●CSNS300センサ. 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。. 小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング