1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●マグネットタイプ : ラッチ●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最小マグネチックセンサリリースポイント : -200 G●最大マグネチックセンサ動作ポイント : 200 G●最小動作供給電圧 : 3.8 V dc●最大動作供給電圧 : 30 V dc●長さ : 4.06mm●幅 : 3mm●寸法 : 4.06 x 3 x 1.57mm●最小動作温度 : -40 ℃●最大動作温度 : +150 ℃●標準磁気センサヒステリシス : 200 G●Honeywell SS400シリーズホール効果センサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります