絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • ARCOL(OHMITE)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • LEMO(10)
  • ABRACON(3)
  • MICROCHIP(2)
  • STMicro(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

受動部品その他関連用品 :「測定器」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMT honeywellハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMThoneywell
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
仕様●センサータイプ : 差圧センサバール●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : LLSMT●ピン数 : 6●寸法 : 8 x 7 x 8.03mm●最高使用圧力 : 10バール●動作供給電圧 Max : 5.25 V●動作温度 Max : +85 ℃●最低使用圧力 : 0バール●動作温度 Min : -40 ℃●ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ●Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは●デジタル / アナログ●SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており●CPAP●血圧●患者モニタリング●ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ●HVAC●空圧制御 / 調整●ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar~10 bar●6 kPa~1 MPa●1 psi~150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ●温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー, 基板実装, CSNS300M honeywellHoneywell 変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー, 基板実装, CSNS300Mhoneywell
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
仕様●巻数比: 600:1●ボアサイズ: 26mm●センサ技術: クローズループ●電源電圧: 15 V●入力電流: 600A●出力電流: 150 mA●全体の高さ: 61.2mm●全体の幅: 67.5mm●全体的な深さ: 19mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: バスバー, 基板実装●寸法: 2.66×0.75×2.39インチ●CSNS300センサ. 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。. 小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置
Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズ AWM3100V honeywellHoneywell エアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズ AWM3100Vhoneywell
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 増幅●最小流量: -200 sccm●最大流量: 200 cm3/min●電源電圧: 15 V dc●パイプの直径範囲: 0.2インチ●最大圧力: 25psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: AWM3000●AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されています。. 特長と利点. レーザートリミングでセンサの互換性を向上. 最大1.0 SLPMの流量を検出. 低差動圧力検出. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィーRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell, 圧力センサ, 相対 40PCシリーズ honeywellHoneywell, 圧力センサ, 相対 40PCシリーズhoneywell
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
仕様●圧力の読取りタイプ: 相対●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 15psi●許容差: ±0.4 %●出力タイプ: 増幅●メディアは、測定: ガス●アナログ出力: 0.5 → 4.5 V●応答時間: 1 ms●電流 Max: 10 mA●電源電圧: 4.75 → 5.25 V dc●動作温度 Min: -45℃●チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM700シリーズ AWM720P1 honeywellHoneywell エアフローセンサ ドライガス AWM700シリーズ AWM720P1honeywell
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 補償型 / 増幅型●最大流量: 200 SLPM●電源電圧: 15 V dc●パイプの直径範囲: 22 mm●接続タイプ: 4-Pin●最大圧力: 25psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: AWM700●AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサ. AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。 AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。 コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。 AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。 AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。. 特長と利点. 最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現. 非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要. お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能. 低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上. 6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み. 低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能. 製品用途の情報. 医療用. 酸素濃縮器及び酸素同調器. 人工呼吸装置及び換気装置. 吸入器. 持続気道陽圧(CPAP)装置. 麻酔装置. 産業用. マスフローコントローラ. 通信システム. 環境温度調節. 燃料電池制御. プロセスガス制御溶接機器及びレーザーRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズ AWM3300V honeywellHoneywell エアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズ AWM3300Vhoneywell
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 増幅●最小流量: -1000 sccm●最大流量: 1000 cm3/min●電源電圧: 15 V dc●パイプの直径範囲: 0.2インチ●最大圧力: 25psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: AWM3000●AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されています。. 特長と利点. レーザートリミングでセンサの互換性を向上. 最大1.0 SLPMの流量を検出. 低差動圧力検出. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィーRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell, 圧力センサ, 差動 honeywellHoneywell, 圧力センサ, 差動honeywell
139,800税込153,780
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Honeywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661 honeywellHoneywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661honeywell
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
仕様●巻数比: 90:1●シリーズ: CSNP●センサ技術: クローズループ●電源電圧: 12 → 15 V dc●入力電流: 90A●出力電流: 50 mA●全体の高さ: 29.6mm●全体の幅: 36.6mm●全体的な深さ: 14.45mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: 基板実装●高電流とマルチレンジ(AC及びDC). 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ AWM5104VN honeywellHoneywell エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ AWM5104VNhoneywell
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 増幅●最小流量: 0 sLpm●最大流量: 20 SLPM●電源電圧: 15 V dc●接続タイプ: 1/4 NPT●最大圧力: 50psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +50℃●シリーズ: AWM5000●高流量マスエアフロー / 増幅型. AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。. 特長と利点. リニア電圧出力. ベンチュリ設計. 遠隔取り付け可能. アクティブレーザートリミングで互換性を向上. ガス較正分離タイプ:. - Ar (アルゴン). - N2 (窒素)又は. - CO2 (二酸化炭素). 製品用途の情報. 頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ AWM5102VN honeywellHoneywell エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ AWM5102VNhoneywell
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 増幅●検知可能最小流量: 0 sLpm●耐圧力: 10 SLPM●電源電圧: 15 V dc●接続タイプ: 1/4 NPT●最大圧力: 50psi●材質: プラスチック●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +50℃●シリーズ: AWM5000●高流量マスエアフロー / 増幅型. AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。. 特長と利点. リニア電圧出力. ベンチュリ設計. 遠隔取り付け可能. アクティブレーザートリミングで互換性を向上. ガス較正分離タイプ:. - Ar (アルゴン). - N2 (窒素)又は. - CO2 (二酸化炭素). 製品用途の情報. 頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら