18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(25個)ほか
279 税込307
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
169 税込186
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●実装タイプ: スルーホール●最大供給電圧: 30V dc●サウンドレベル: 85dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: サウンダ●直径: 22mm●高さ: 10.8mm●寸法: 22 (Dia.) x 10.8mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 4kHz●静電容量: 12nF●丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
519 税込571
翌々日出荷

1袋(25個)
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MURATA(村田製作所)Murata 圧電ブザー 75dB 表面実装
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●最大定格電流: 15A●最大定格電圧: 50 V dc●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●シリーズ: BNX●動作周波数: 1 MHz → 1GHz●長さ: 12mm●奥行き: 11mm●高さ: 8mm●寸法: 12×11×8mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 500mΩ●BNX 01シリーズ EMI除去フィルタ. ブロックタイプの「EMIFIL」BNXシリーズは、貫通形コンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、ビーズを内蔵したフィルタです。BNXシリーズ高性能フィルタは、直流電源回路に使用されています。. 特長. 優れたノイズ抑制 広い周波数範囲 高い挿入損失 高電流 電流回路に接続経路がないため、高信頼性と高性能を実現 スパイクノイズや静電気放電などのインパルスノイズに有効. 用途. 村田製作所のBNXパワーラインフィルタは、直流電源回路での使用に最適化されています。BNX 01フィルタは、PC周辺機器、娯楽機器、液晶テレビやPDPディスプレイ、デジタルAV機器、産業機器などの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
5日以内出荷

仕様●最大直流電流: 200mA●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.9mm●寸法: 3.2×1.6×1.9mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 1.2Ω●シリーズ: DLW31S●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1206 DLW31SシリーズSMDコモンモードチョーク. 小さなパッケージに高インピーダンスを備えた、DLP31Sシリーズコモンモードチョークコイルチップです。 DLP31Sシリーズは、フェライト材技術と膜処理技術を採用し、高周波数範囲において優れた性能を実現します。差動信号ライン用途に最適です。. 小型サイズ、低プロファイル、SMD、3.2×1.6×1.15 mm (許容差: +-0.15 mm) 小型サイズで高コモンモードインピーダンス(550 Ω @ 100 MHz標準) 既存のコモンモードチョークコイルでは抑制不可能だった、高周波ノイズを抑制 DLP31Sは、高結合(結合係数: 最低0.98)のため高速信号伝送の歪みがないので、USBのような差動信号ラインに適しています。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどのデジタルAV機器のUSBライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
419 税込461
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●実装タイプ: スルーホール●最大供給電圧: 30V ac●サウンドレベル: 75dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: サウンダ●直径: 22mm●高さ: 8.2mm●寸法: 22×8.2mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 4kHz●丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(900個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

仕様●実装タイプ: 表面実装●最小供給電圧: 3V ac●最大供給電圧: 25V ac●サウンドレベル: 70dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: ブザー●長さ: 12mm●奥行き: 12mm●高さ: 3mm●寸法: 12×12×3mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 2kHz●角型 SMT 圧電サウンダ. 業務用表面実装型の圧電サウンダ製品です。このサウンダ製品は小型、軽量です。主な用途には、モバイルプリンタ、支払い端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角型ケースのSMT圧電サウンダ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります