絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • ROHM(2)
  • Panasonic(パナソニック)(629)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(352)
  • ABRACON(277)
  • KYOCERA AVX(74)
  • IQD(22)
  • KINGBRIGHT(13)
  • ARCOL(OHMITE)(12)
  • onsemi(3)
  • STMicro(2)
  • SCHURTER(2)
  • honeywell(1)
  • AVX(1)
  • BOURNS(1)
  • FAIRCHILD(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • RECOM(1)
  • MUELLER ELECTRIC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

受動部品その他関連用品 :「smd」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata セラミック発振子 4MHz 3-Pin SMD MURATA(村田製作所)Murata セラミック発振子 4MHz 3-Pin SMDMURATA(村田製作所)
349税込384
1セット(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 4-pin, SMD MURATA(村田製作所)村田製作所 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 4-pin, SMDMURATA(村田製作所)
419税込461
1セット(10個)
7日以内出荷
Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 200mA, 3.2 x 1.6 x 1.9mm, DLW31SN222SQ2L MURATA(村田製作所)Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 200mA, 3.2 x 1.6 x 1.9mm, DLW31SN222SQ2LMURATA(村田製作所)
189税込208
1個
5日以内出荷
仕様●最大直流電流: 200mA●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.9mm●寸法: 3.2×1.6×1.9mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 1.2Ω●シリーズ: DLW31S●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1206 DLW31SシリーズSMDコモンモードチョーク. 小さなパッケージに高インピーダンスを備えた、DLP31Sシリーズコモンモードチョークコイルチップです。 DLP31Sシリーズは、フェライト材技術と膜処理技術を採用し、高周波数範囲において優れた性能を実現します。差動信号ライン用途に最適です。. 小型サイズ、低プロファイル、SMD、3.2×1.6×1.15 mm (許容差: +-0.15 mm) 小型サイズで高コモンモードインピーダンス(550 Ω @ 100 MHz標準) 既存のコモンモードチョークコイルでは抑制不可能だった、高周波ノイズを抑制 DLP31Sは、高結合(結合係数: 最低0.98)のため高速信号伝送の歪みがないので、USBのような差動信号ラインに適しています。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどのデジタルAV機器のUSBラインRoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mmMURATA(村田製作所)
179税込197
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mmMURATA(村田製作所)
279税込307
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc1A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc1A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mmMURATA(村田製作所)
479税込527
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMDフィルタコンデンサ - NFM18CCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 GHzまでのノイズの除去 エンクロージャは0603形式です。RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.6mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.6mmMURATA(村田製作所)
499税込549
1袋(100個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 3極コンデンサ 300mA 表面実装 MURATA(村田製作所)村田製作所 3極コンデンサ 300mA 表面実装MURATA(村田製作所)
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murata サーミスタ NTC, 22kΩ MURATA(村田製作所)Murata サーミスタ NTC, 22kΩMURATA(村田製作所)
52,980税込58,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: NCP●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 22kΩ●許容差: ±5%●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●動作温度 Max: +125℃●NTCサーミスタSMD 0603 - NCP18Xシリーズ. 負の温度係数のサーミスタ 高精度のベータレポート及び抵抗器 長期にわたる優れた安定性 ニッケルバリア電極 再溶融はんだ付けが可能 用途: 温度センサ、トランジスタ温度補償、集積回路、振動回路、通信RoHS指令(10物質対応)対応
Murata サーミスタ NTC, 4.7kΩ MURATA(村田製作所)Murata サーミスタ NTC, 4.7kΩMURATA(村田製作所)
499税込549
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: NCP18●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 4.7kΩ●許容差: ±5%●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●NTCサーミスタSMD 0603 - NCP18Xシリーズ. 負の温度係数のサーミスタ 高精度のベータレポート及び抵抗器 長期にわたる優れた安定性 ニッケルバリア電極 再溶融はんだ付けが可能 用途: 温度センサ、トランジスタ温度補償、集積回路、振動回路、通信RoHS指令(10物質対応)対応
Murata コモンモードチョークコイル DLW5BT 1400 Ω MURATA(村田製作所)Murata コモンモードチョークコイル DLW5BT 1400 ΩMURATA(村田製作所)
709税込780
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murata セラミック発振子 4MHz 厚み滑り振動, 3-Pin MURATA(村田製作所)Murata セラミック発振子 4MHz 厚み滑り振動, 3-PinMURATA(村田製作所)
369税込406
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

smd特集
おすすめ人気ランキング
受動部品その他関連用品