20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)6.4 寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm 入力シュミットトリガ ピン数(ピン)14 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最大】6 1チップ当たりのエレメント数6 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2 最大伝播遅延時間@最大CL125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V ロジック機能インバータ シュミットトリガー入力あり 出力タイプシュミット トリガー
1袋(5個)
449 税込494
当日出荷

幅(mm)6.4 ピン数(ピン)14 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2 最大伝播遅延時間@最大CL15 ns @ 6 V, 18 ns @ 4.5 V, 90 ns @ 2 V ロジック機能NAND エレメント数2 ゲートあたりの入力数4 シュミットトリガー入力なし
1袋(5個)
399 税込439
翌々日出荷

長さ(mm)19.25 幅(mm)6.4 高さ(mm)3.5 寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm ピン数(ピン)16 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 最小パルス幅13 ns パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数2 静止電流(mA)0.004 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2 最大伝播遅延時間@最大CL250 ns @ 2 V ロジック機能モノステーブルマルチバイブレータ
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm カードバイナリー ピン数(ピン)16 トリガー負エッジ 動作モードアップカウンター 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6 ロジック機能カウンター エレメント数1 ステージ数12
1袋(5個)
879 税込967
翌々日出荷

長さ(mm)24.6 幅(mm)6.4 高さ(mm)3.5 寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm ビット8bit ピン数(ピン)20 極性非反転 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 出力タイプ3ステート ラッチDタイプ/透明
1袋(5個)
789 税込868
翌々日出荷

寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm 入力シングルエンド ピン数(ピン)14 極性非反転 回路数4 使用条件【伝播遅延テスト】150pF 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2 低レベル出力電流(mA)【最大】7.8 高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8 最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 V ロジック機能バッファ, ラインドライバ 出力タイプ3ステート
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

幅(mm)6.4 高さ(mm)3.5 寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm ピン数(ピン)14 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数6 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2 最大伝播遅延時間@最大CL13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V ロジック機能インバータ シュミットトリガー入力なし
1袋(5個)
319 税込351
欠品中

寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm ピン数(ピン)14 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2 最大伝播遅延時間@最大CL13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V ロジック機能NOR エレメント数4 ゲートあたりの入力数2 シュミットトリガー入力なし
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm 入力シングルエンド ピン数(ピン)16 極性反転 回路数6 使用条件【伝播遅延テスト】150pF 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最小】2 低レベル出力電流(mA)【最大】7.8 高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8 最大伝播遅延時間@最大CL100 ns @ 2 V ロジック機能バッファ, コンバータ
1袋(5個)
399 税込439
翌々日出荷

カードバイナリー ピン数(ピン)16 トリガー負エッジ 動作モードアップカウンター 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6 ロジック機能カウンター エレメント数1 ステージ数12
1袋(5個)
999 税込1,099
翌々日出荷

東芝TLP3123(F)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

長さ(mm)12.8 幅(mm)5.3 高さ(mm)1.5 寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm ビット8bit ピン数(ピン)20 極性非反転 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 出力タイプ3ステート ラッチDタイプ/透明
1袋(5個)
899 税込989
翌々日出荷

高さ(mm)1.5 寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm 入力シングルエンド ピン数(ピン)20 出力信号シングルエンド トリガー正エッジ 極性非反転 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数8 最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 2 V ロジック機能D タイプ 出力タイプ3ステート
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm 入力シングルエンド ピン数(ピン)14 極性非反転 回路数4 使用条件【伝播遅延テスト】150pF 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2 低レベル出力電流(mA)【最大】7.8 高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8 最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 V ロジック機能バッファ, ラインドライバ 出力タイプ3ステート
1袋(5個)
829 税込912
欠品中

シリーズTLP 360 チャンネル数1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスフォトトライアック 最大順方向電圧(V)1.15 絶縁電圧(Vrms)5000
1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm 入力シングルエンド ピン数(ピン)20 極性非反転 回路数8 使用条件【伝播遅延テスト】150pF 論理HCT RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】4.5 低レベル出力電流(mA)【最大】6 高レベル出力電流(mA)【最大】-6 最大伝播遅延時間@最大CL33 ns @ 4.5 V ロジック機能バッファ, ラインドライバ 出力タイプ3ステート
1袋(10個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-3PN 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)230 最大エミッタ-ベース間電圧(V)5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)230 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(A)15 トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン55 最大動作周波数(MHz)30 最大パワー消費130 W 最大動作温度(℃)150
1個
369 税込406
5日以内出荷

寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm 入力シングルエンド ピン数(ピン)20 極性反転 回路数8 使用条件【伝播遅延テスト】150pF 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最小】2 低レベル出力電流(mA)【最大】7.8 高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8 最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 V ロジック機能バッファ, ラインドライバ 出力タイプ3ステート
1袋(5個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-3PL 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-230 最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)-230 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(A)-15 トランジスタタイプPNP 最小DC電流ゲイン55 最大動作周波数(MHz)30 最大パワー消費150 W 最大動作温度(℃)150
1セット(100個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

タイプ【入力電流】DC チャンネル数1 ピン数(ピン)5 出力論理あり RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSO 実装タイプ表面実装 標準上昇時間60ns 標準降下時間60ns 出力デバイスロジックゲート 最大順方向電圧(V)1.85 最大入力電流(mA)25 絶縁電圧(kVrms)3.75
1セット(125個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります