17,293件中 481~520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 寸法(mm)5(Dia.)×11 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 電圧(V)16dc 寿命2000h 静電容量10μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
129 税込142
当日出荷

仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm)10(Dia.)×20 直径(Φmm)10 高さ(mm)20 電圧(V)16dc 寿命3000h 許容差±20% 静電容量820μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
629 税込692
7日以内出荷

仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm)8(Dia.)×11.5 直径(Φmm)8 高さ(mm)11.5 電圧(V)35dc 寿命2000h 許容差±20% 静電容量120μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
339 税込373
5日以内出荷

仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)12 寸法(mm)6.3×12×12 高さ(mm)12 奥行(mm)6.3 電圧(V)400dc シリーズECQE 許容差±10% 静電容量100nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)10
1袋(5個)
299 税込329
翌々日出荷

仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm)4(Dia.)×7 直径(Φmm)4 高さ(mm)7 電圧(V)25dc 許容差±20% 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)1.5
1袋(5個)
219 税込241
7日以内出荷

仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)5(Dia.)×11 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 電圧(V)50dc 静電容量33μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)2
1袋(5個)
189 税込208
翌々日出荷

仕様末端仕様:ラジアル 長さ(mm)31 寸法(mm)31×15.9×25.8 高さ(mm)25.8 奥行(mm)15.9 電圧(V)250dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量10μF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)27.5
1個
739 税込813
6日以内出荷

取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1個
249 税込274
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズ2500 定格電流(A)1.75 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
379 税込417
翌々日出荷

STMicroL78L05ABUTR
RoHS
長さ(mm)4.6 幅(mm)2.6 寸法(mm)4.6×2.6×1.6 高さ(mm)1.6 タイプ【パッケージ】SOT-89 出力電圧(V)5 入力電圧(V)30 出力電流(mA)100 ピン数(ピン)3 極性 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 静止電流(mA)6 ロードレギュレーション60mV ラインレギュレーション150mV 出力数1 レギュレータリニア電圧 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ固定
1袋(10個)
269 税込296
5日以内出荷

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングにネジで固定することにより、コネクタ同士の脱着を少ない力で行えます。
適合コネクタBMC2Sシリーズ (50A) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.05MB)
1箱(2個)
999 税込1,099
4日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.17MB)
1箱(5個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.14MB)
1箱(5個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズS 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)22.5 外径(Φmm)11.18 寸法D(mm)34.9 定格電流(A)45 寸法E(mm)16.9 寸法B(mm)41.5 寸法C(mm)48 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力222.4N コンタクトNo.8 関連資料製品図面(0.21MB) 適合電線範囲 AWG(#)8 挿抜力平均:66.7N
1箱(2セット)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TDKラムダRSEV-2006
RoHS
漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-5シリーズ
微細な設定が可能、密閉構造(洗浄も可能)。
抵抗(Ω)10~2M 仕様回転止強度:45mN・m(459gf・cm)minimum、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質ロータ:PBT、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:AgPdサーメット、カバー:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、接着剤:エポキ、抵抗体:RuO2、ベース:PPS、ワイパ:多元合金、端子:銅・錫めっき 形状上面調整 質量(g)0.37 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.25(85度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:85度・0.25W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10~50Ω:±250 10-6/℃(MAX)、100Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC600V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 端子無鉛メッキ(鉛フリー対応) 回転トルク(mN・m[gfcm])20(204) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性
1個
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本モレックス(molex)44915-0011
RoHS
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本モレックス(molex)42816-0412
RoHS
1個
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KEITHLEY7078-TRX-5
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

1個
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EATON(イートン)M22-LEDC-R
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,450 税込2,695
7日以内出荷

EATON(イートン)M22-LEDC-G
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

EATON(イートン)M22-CK10
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

EATON(イートン)DILM9-10(24VDC)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
969 税込1,066
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ARCOL(OHMITE)HS754R7J
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ARCOL(OHMITE)HS753R3J
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ARCOL(OHMITE)HS50 8R2 J
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
翌々日出荷

1個
869 税込956
翌々日出荷

ARCOL(OHMITE)HS50 4R F
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

ARCOL(OHMITE)HS50 40R F
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

ARCOL(OHMITE)HS50 25R F
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

ARCOL(OHMITE)HS50 15R F
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
翌々日出荷

ARCOL(OHMITE)HS50 10R F
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります