Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53SGCKINGBRIGHT
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 2 mm, L-13IDKINGBRIGHT
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53GD-12VKINGBRIGHT
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-1334ITKINGBRIGHT
Kingbright LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934NDKINGBRIGHT
Honeywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 2NT1-7honeywell
Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, AML21CBA2ADhoneywell
Honeywell マイクロスイッチ バレットノーズプランジャ クイックコネクトhoneywell
Hammond ケース 電子機器用 89 x 422 x 330mm アルミニウム 黒HAMMOND
HARWIN ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 M50-3502042HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 M20-9990546HARWIN
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 7mm R30-3000702HARWIN
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-1011102HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 M20-9993646HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 M20-9981045HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 M20-9990445HARWIN
HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 40極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-9102042HARWIN
Arcol Ohmite レオスタット, 1kΩ, 50WARCOL(OHMITE)
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26FB35SNAMPHENOL
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26WB35SNAMPHENOL
Arcol Ohmite 厚膜 高電圧抵抗器 2.5W 5GΩ ±1%, SM108035007FEARCOL(OHMITE)
Arcol Ohmite 厚膜 高電圧抵抗器 2.5W 100MΩ ±1%, SM108031006FEARCOL(OHMITE)
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10%WIMA
Microchip SAM D21 Xplained Pro 開発 ボード ATSAMD21-XPROMICROCHIP
CMOS LDOレギュレータTAEJIN Technology
3端子レギュレーター +24V出力STマイクロエレクトロニクス
3端子レギュレーター +9V出力KEC
3端子レギュレーター ー15V出力KEC
Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431AILPTexas Instruments
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 3Ω ±1%, LR1F3R0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350550-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Type III+シリーズ 圧着 66099-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプシールシリーズ 776299-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子1-66100-9TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Finder 99.02.9.024.99 プラグインファンクションモジュールFINDER
Finder 99.02.3.000.00 プラグインファンクションモジュールFINDER
Abracon 水晶振動子, 32.768MHz, 表面実装, 2-pin, SMDABRACON