FA現場のお役立ち情報
17,276件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,35V dc, ECEA1VKS4R7 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,35V dc, ECEA1VKS4R7Panasonic(パナソニック)
179税込197
1袋(5個)
当日出荷
仕様アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)4(Dia.)×5直径(Φmm)4高さ(mm)5電圧(V)35dc寿命1000h静電容量4.7μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
熱伝導シート Panasonic 厚さ0.07mm, 180 x 115mm Panasonic(パナソニック)熱伝導シート Panasonic 厚さ0.07mm, 180 x 115mmPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
材質グラファイト長さ(mm)180幅(mm)115厚さ(mm)0.07寸法(mm)180×115熱伝導率(W/mk)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニック 熱分解グラファイトシート(PGS) タイプ EYG. パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、熱管理 / ヒートシンク用途向けに製造された、非常に薄い合成素材の高配向性グラファイトポリマーフィルムです。PGSグラファイトシートはスペースが限られる状況での使用、又は既存エリアを対象に放熱機能を拡充する場合に特に適しています。パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、優れた熱伝導性(銅の2~4倍)と柔軟性を持ち(繰り返し折り曲げが可能)、好きな形状にカットできます。主な用途には、携帯電話、DVC、DSC、PCとその周辺機器、ピックアップ、半導体製造装置、光通信機器などがあります。. 特長:. PGSは高い熱伝導率を持ち、省エネ(電力が不要)で、環境に優しい(純炭素) 軽量で曲げやすく、スタム形状を速やかにカットすることが可能 換気空間に限りがある小型携帯機器への用途に最適 PGS素材は最大約500 ℃でも変質せず、電磁シールド機能も備わっています
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 6.75nF, ERZV14D470 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 6.75nF, ERZV14D470Panasonic(パナソニック)
409税込450
1袋(5個)
当日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5寸法(mm)15.5(Dia.)×5直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量6.75nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)93最大定格電圧(V)AC:30、直流:38バリスタ電圧(V)47最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 56μF, ,35V dc, EEUFC1V560 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 56μF, ,35V dc, EEUFC1V560Panasonic(パナソニック)
279税込307
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)35dc静電容量56μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 750mA, 32V dc ERBRE0R75V Panasonic(パナソニック)Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 750mA, 32V dc ERBRE0R75VPanasonic(パナソニック)
389税込428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性寸法(mm)1.6×0.8×0.54材質(本体)アルミ材本体高さ(mm)0.54定格電流(mA)750本体長さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)0.8定格電圧(kV)32dc溶断速度F最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 1.5A, 32V dc ERBRE1R50V Panasonic(パナソニック)Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 1.5A, 32V dc ERBRE1R50VPanasonic(パナソニック)
379税込417
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性寸法(mm)1.6×0.8×0.54材質(本体)アルミ材定格電流(A)1.5本体高さ(mm)0.54本体長さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)0.8定格電圧(kV)32dc溶断速度F最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
バッテリーコネクタ コンタクト 30-50A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 30-50A日本コネクト工業
2,998税込3,298
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.17MB)
トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。 抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下
抵抗(Ω)10~5M仕様操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金形状上面調整質量(g)0.6使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])2~15(20~153)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
63819-1300 日本モレックス(molex)63819-1300日本モレックス(molex)
75,980税込83,578
1個
当日出荷
コンパクト型 ソリッドステートリレー AQHシリーズ Panasonic(パナソニック)コンパクト型 ソリッドステートリレー AQHシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
82-6151.1134 EAO82-6151.1134EAO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DTM06-12SA DEUTSCHDTM06-12SADEUTSCH
439税込483
1個
当日出荷
DT064S-CE06 DEUTSCHDT064S-CE06DEUTSCH
349税込384
1個
当日出荷
DT063S-CE06 DEUTSCHDT063S-CE06DEUTSCH
199税込219
1個
予約販売
HS100 1R J ARCOL(OHMITE)HS100 1R JARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
995G1 ANDERSON POWER PRODUCTS995G1ANDERSON POWER PRODUCTS
2,298税込2,528
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
6329G5 ANDERSON POWER PRODUCTS6329G5ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
PF0001/63 BULGINPF0001/63BULGIN
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PEC12R-4220F-S0024 BOURNSPEC12R-4220F-S0024BOURNS
229税込252
1個
当日出荷
3296W-1-101LF BOURNS3296W-1-101LFBOURNS
329税込362
1個
翌々日出荷
CCG302405S TDKラムダCCG302405STDKラムダ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MJ15024G ON SEMICONDUCTORMJ15024GON SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCFHIROSE(ヒロセ電機)
199税込219
1箱(100個)
当日出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーションシリーズDF1B表面処理コンタクト:錫最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.2材質(コンタクト)リン銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
172160-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))172160-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
249税込274
1個
3日以内出荷
172168-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))172168-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199税込219
1個
3日以内出荷
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
329税込362
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 500 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : TO-92●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 3V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.8V●最大パワー消費 : 830 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●Fairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は●Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは●オンステート抵抗を最小限に抑え●頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
469税込516
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MJE340 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MJE340STMicro
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 300 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2800 mW●最小DC電流ゲイン : 30●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 300 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 3 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート NAHDMI-W-B NEUTRIKNeutrik HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート NAHDMI-W-BNEUTRIK
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
仕様●オス/メス: メス●極数: 19●サイズ: スタンダード●コンタクト材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: 金●接続方向: ストレート●結線方法: フィードスルー●ハウジング材質: 亜鉛ダイキャスト●色: 黒●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -25℃●BNC HDMIシャーシコネクタNeutrik メス HDMI シャーシコネクタは、 Durable フィードスルーアダプタで、両端に 19 極 HDMI レセプタクルが付いています。高精細デジタルテレビや PC ビデオの伝送に適しています。標準化された D 字型ハウジングを備えており、汎用性と信頼性の高いコネクタソリューションを実現します。このアダプタは、従来のHDMIプラグにもXLRタイプのシャーシにも適しています。特長と利点HDMI 1.4 の両端に 19 極レセプタクル付き HDTV伝送に適合 オプションのスクリーンからシャーシのアース 広く受け入れられている標準的な D 字型ハウジングです 終端方法はフィードスルーです認定IP65等級RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934GD KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934GDKINGBRIGHT
189税込208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
LDOレギュレータ TAEJIN TechnologyLDOレギュレータTAEJIN Technology
39税込43
1個
5日以内出荷
3端子レギュレーター +12V出力 STマイクロエレクトロニクス3端子レギュレーター +12V出力STマイクロエレクトロニクス
94税込103
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:12V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:TO-220●入力電圧:35V(max)アズワン品番68-2024-82
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350550-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350550-7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
559税込615
1袋(5個)
翌々日出荷
オス/メス メス併用可能製品 ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングシリーズ Universal MATE-N-LOK適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2結線方法 圧着mm2適合電線サイズAWG Min 20AWG適合電線サイズAWG Max 14AWGMate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト. 特長:. このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 4極パッケージで使用 分割タイプは6 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 ac/dc 使用温度範囲:-55 +105 挿抜回数: 50 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 366-2055 366-2055 を参照してください。. 用途:. 産業用 家電機器 商用製品 暖房 換気 空調 電源 携帯機器 照明
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 汎用端子 コンタクト MQSシリーズ メス 144969-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 汎用端子 コンタクト MQSシリーズ メス 144969-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
翌々日出荷
シリーズMQSRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity 自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング, 282189-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング, 282189-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169税込186
1個
5日以内出荷
幅(mm)23.8極数2シリーズJunior Power Timer定格電流(A)20深さ(mm)37.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプフリーハンギング最小動作温度(℃)-30
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 2.54mmピッチ , 1列, 4極, 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 2.54mmピッチ , 1列, 4極, 緑TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
499税込549
1個
3日以内出荷
タイプ基板端子台ピッチ(mm)2.54極数4シリーズBuchanan定格電圧150 V ac定格電流(A)10深さ(mm)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向垂直
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 171825-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 171825-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(5個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.5極数6シリーズEI定格電圧250.0 V 、 350.0 V dc行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity リレーソケット フランジ取り付け Socket for Micro Relays, 1-1904045-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレーソケット フランジ取り付け Socket for Micro Relays, 1-1904045-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199税込219
1個
7日以内出荷
シリーズSocket for Micro RelaysRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプリレーソケット併用可能製品プラグインミニISOリレー終結タイププラグイン
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子66103-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子66103-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)27.48シリーズType III+定格電圧250 V ac定格電流(A)13材質(コンタクト)真鍮端子16適合電線サイズ24 →20 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号66103実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最小動作温度(℃)-40
TE Connectivity ソケット ・ コンタクト 端子 EconoSeal J Mark IIシリーズ メス 171630-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケット ・ コンタクト 端子 EconoSeal J Mark IIシリーズ メス 171630-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
779税込857
1袋(50個)
翌々日出荷
シリーズEconoSeal J Mark IIRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品