受動部品その他関連用品 :「NIDEC」の検索結果
関連キーワード
仕様ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60s
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ
材質(コンタクト)銅合金、金めっき
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
絶縁耐力300V ac
動作温度範囲(℃)-40 → +85
パッケージDIP
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)100@ 5 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
ポジション数16
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
仕様ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60s
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ
材質(コンタクト)銅合金、金めっき
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
絶縁耐力300V ac
動作温度範囲(℃)-40 → +85
パッケージDIP
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)100@ 5 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
ポジション数16
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
アクチュエータの種類ピアノ
接点構成8PST
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)100
ポジション数8
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成SPDT
動作特性SP
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)100
1リール(1000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
3回転から10回転までラインアップ。ローコストタイプ。ダイヤル取付可能。
公称抵抗値(Ω)10k
温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85
絶縁抵抗(MΩ)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
Φ10mmのコンパクトサイズ。
3回転による有効電気角の広さ。長寿命・高追徒性・高分解能。
公称抵抗値(Ω)10k
温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85
絶縁抵抗(MΩ)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±20
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。