絞り込み
パルス数
  • 50
  • 10(12)
  • 30(14)
  • 60(14)
  • 100(33)
  • 200(27)
  • 250(10)
  • 300(23)
  • 360(34)
  • 400(17)
  • 500(27)
  • 600(27)
  • 800(13)
  • 1000(30)
  • 1024(20)
  • 1200(14)
  • 1800(11)
  • 2000(20)
  • 2500(16)
  • 3600(17)
ブランド
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(6)
  • omron(オムロン)(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • MUTOH(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
ロータリエンコーダTRD-N ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダTRD-Nジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様ケーブル後出し質量(g)約150種類ロータリエンコーダ最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5(標準)外径(Φmm)50出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相原点付出力形(原点正動作)電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)60以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50エンコーダ種類インクリメンタル形認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
ロータリーエンコーダ MUTOHロータリーエンコーダMUTOH(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測仕様慣性モーメント:4gcm2質量(g)70(ケーブル含む)タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])3000取付内径(Φmm)(軸)8消費電流(mA)50以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B、Z相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)5×10-3伝送距離(m)15以下出力耐電圧(V)30
ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 取付ピッチΦ30/28mmに対応 保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
エンコーダ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)エンコーダニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
樹脂シャフトによる静電気対応。小型16mm角のコンパクトサイズ。 スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も100万回。
使用温度範囲(℃)0~50保護構造IP40出力電圧光源LED出力波形矩形波保存温度範囲(℃)-20~80出力信号1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum出力相A、BRoHS指令(10物質対応)対応位相差A、B:90°±45°
ロータリエンコーダE40Sシリーズ(Φ40mm、軸型) AUTONICS(オートニクス)ロータリエンコーダE40Sシリーズ(Φ40mm、軸型)AUTONICS(オートニクス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から37日以内出荷
軸外径(Φmm)6起動トルク40gf.cm以下(0.00392N.m以下)
ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)59シャフト径(Φmm)8保護構造IP65外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.02以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
エンコーダ