90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。、小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。、送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。、パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)、外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。
90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)。外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。フリー電源の採用によりAC100~240Vに対応。ミリ→インチ/ミリ→寸の瞬時換算可能な機能を装備。(KPSシリーズ)ラック・ピニオン方式など端数の出る送りピッチにも対応可能。(電子ギア機能)
RoHS指令(10物質対応)対応
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。