Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024LBOURNS5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024LBOURNS5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A1D-C24-L008SBOURNS5日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピンRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-AC0024LBOURNS5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 22.2mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 16 インクリメンタル 軸径:1/4インチ, 3315C-001-016LBOURNS5日以内出荷
9 mm 角型シールドインクリメンタルエンコーダ. 長寿命 導電性プラスチック素子 直交出力
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP67全体の高さ = 9.53mm全体の幅 = 9.53mm全体的な深さ = 17.88mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数16RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 6 インクリメンタル 軸径:9mm, 3315C-001-006LBOURNS5日以内出荷
9 mm 角型シールドインクリメンタルエンコーダ. 長寿命 導電性プラスチック素子 直交出力
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP67全体の高さ = 9.53mm全体の幅 = 9.53mm全体的な深さ = 17.88mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数6RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A0D-B28-L008SBOURNS¥83,980税込¥92,378
1セット(25個)
7日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = スロット軸径 = 1/4インチ解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピンRoHS指令(10物質対応)対応
エリアファイバPanasonic(パナソニック)税込¥16,159¥14,690