絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(292)
  • SICK(220)
  • 岩田製作所(212)
  • 北陽電機(146)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(137)
  • オムロンヘルスケア(101)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(62)
  • Baumer(51)
  • azbil(旧:山武)(47)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(44)
  • AUTONICS(オートニクス)(43)
  • PEPPERL+FUCHS(35)
  • Banner(34)
  • Festo(18)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • BALLUFF(7)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(5)
  • マルヤス電業(4)
検出方式
  • -(12)
  • その他(16)
  • 反射型(36)
  • 反射型その他(20)
  • 回帰反射型(37)
  • 拡散反射型(47)
  • 距離設定反射型(11)
  • 透過型(89)
  • 限定反射型(24)
  • 高周波発振型(1)
検出距離(mm)
  • 15(12)
  • 30(25)
  • 50(20)
  • 100(29)
  • 150(12)
  • 200(24)
  • 250(11)
  • 300(32)
  • 500(28)
  • 700(10)
  • 1000(40)
  • 1200(9)
  • 2000(25)
  • 3000(20)
  • 4000(11)
  • 5000(13)
  • 10000(16)
  • 15000(14)
  • 30000(17)
  • その他(21)
検出対象
  • その他(29)
  • ガラス(1)
  • 不透明体(49)
  • 半透明体(7)
  • 液体(3)
  • 透明体(15)
  • 非磁性金属(4)
センサ形状
  • -(3)
  • ネジ形(1)
  • 角形(9)
ヘッド形状
  • -(32)
  • その他(4)
  • ネジ(15)
  • (19)
  • (8)
  • (106)
-・その他・ネジ・円・溝・角
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(322)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,493件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射板 E39-R omron(オムロン)反射板 E39-Romron(オムロン)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JKomron(オムロン)(13件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から69日以内出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
4,890税込5,379
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)取りつけ金具 E39-Lomron(オムロン)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)テープ形反射板 E39-Romron(オムロン)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から121日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型短絡保護装備
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) 岩田製作所センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用)岩田製作所(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質ポリアミド PA(66N)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個RoHS指令(10物質対応)対応
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から93日以内出荷
ハンディチェッカ omron(オムロン)ハンディチェッカomron(オムロン)(11件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LSomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチomron(オムロン)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)センサコントローラ S3D2omron(オムロン)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵0.1msの高速入力応答2入力のコントローラとしても最適電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意センサ用電源は余裕の200mA幅30mmの超スリムボディタイマ機能を装備した多機能タイプを用意
質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト 岩田製作所センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト岩田製作所(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 取付ベースR 岩田製作所センサブラケット 取付ベースR岩田製作所(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角ナット(SUSXM7) 1個材質ポリアミド(PA(66N)黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン)シンプルファイバアンプ E3X-SD/NAomron(オムロン)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から69日以内出荷
簡単・安価なシンプルファイバアンプ
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレートヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3X-HDomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
指先ひとつで、驚きの安定検出
センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(丸シャフト用) 岩田製作所センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(丸シャフト用)岩田製作所(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質ポリアミド PA(66N)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武)光電センサ HP7シリーズazbil(旧:山武)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-Aomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3Comron(オムロン)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ目盛仕様レーザーマーキングタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵光電センサZ3シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から6日以内出荷
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2
シンプルファイバアンプ omron(オムロン)シンプルファイバアンプomron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から31日以内出荷
分類標準タイプ
アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-Gomron(オムロン)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IEC規格 IP64材質(ケース)ABS光色赤外線
センサブラケット(反射板用)RE-L型タイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RE-L型タイプ岩田製作所
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合センサオムロン:E39-R1タイプRE-LXRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 取付ベースT 岩田製作所センサブラケット 取付ベースT岩田製作所
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
距離設定形光電センサ omron(オムロン)距離設定形光電センサomron(オムロン)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。 E3ASシリーズなら、曲面、光沢、鋳物表面の影響を受けにくく安定検出でき、設計・立上げの期間短縮を実現します。
検出方式三角測距発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色レーザー
センサブラケット パイプ付ブラケット 岩田製作所センサブラケット パイプ付ブラケット岩田製作所
968税込1,065
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。
材質SUS304シャフト径(Φmm)12付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)バンブラV 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)バンブラV岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304質量(g)68タイプバンブラV適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 光電用センサアタッチ 岩田製作所センサブラケット 光電用センサアタッチ岩田製作所
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリアミド(PA(66N)黒色)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mm → 5 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mm → 5 mmオムロンヘルスケア
2,198税込2,418
1個
当日出荷
拡散反射近接スイッチ代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-241
質量(g)約3.5(調整用ドライバ含む)使用温度範囲(℃)-25~55検出方式逆反射型接続方式コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)標準検出物体(mm)15×15以上の不透明体、透明体検出距離(mm)反射率90%の白色紙15×15mm:1~5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IP50光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)消費電流(mA)40センサー型式ブロック形照度(Lx)(受光面)蛍光灯:1500以下材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)設定距離(mm)3保存温度範囲(℃)-30~80応答周波数(Hz)50以上、平均値:500動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)耐振動耐久:20~2000Hz、ピーク加速度:100m/s2、複振幅1.5mm、X、Y、Z各方向2h(4min周期)応差横方向:0.5mm負荷電流(mA)(制御出力)100以下出力形式NPNオープンコレクタ出力耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流100mA時:0.8以下、負荷電流40mA時:0.4以下最大電流(mA)100保存湿度範囲(%RH)5~95使用湿度範囲(%RH)5~85ライトソース赤外線発光方式直流光
センサブラケット アルミフレーム用ブラケット 岩田製作所センサブラケット アルミフレーム用ブラケット岩田製作所
789税込868
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミフレームの溝を利用して光電センサを取り付けるためのブラケットです。 センサを保護するガード付仕様。
材質SUS304厚さ(mm)2.0付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ内蔵型曲げ半径(mm)R2
...
光電・ファイバセンサ