幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
デジタルカラーマークセンサLX-100シリーズは、高精度センシングを可能にする、同軸反射光学系と約1mm×5mmのシャープなスポットで、安定したマーク検出が可能です。
種類ファイバユニット
検出距離(mm)10±3
曲げ半径(mm)R2
仕様溝形(光軸調整が可能)
標準検出物体(mm)Φ4
最小検出物体Φ0.1mm
曲げ半径(mm)25以上
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
保護構造IEC60529規格 IP67
検出距離白画用紙10×10mm: 7~13mm
光源赤色発光ダイオード (635 nm) 緑色発光ダイオード (525 nm) 青色発光ダイオード (465 nm)
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
光電・ファイバセンサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。