光電・ファイバセンサ :「Mクロス」の検索結果
関連キーワード
EQ30 :三角光センサ。世界中でバックグラウンドフェードする小型ライトセンサ わずか 68 x 20 x 40 mm のコンパクトサイズ センサ範囲は 2 m まで調整可能です 色は独立して機能します 自動クロストーク抑制 IP67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:=2 ms●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7272-03
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。