限定反射型ファイバPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類ガラス基板検出保護構造IP40方向光軸:トップビュウレンズ装着不可スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象限定反射型
エリアファイバPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
用途汎用仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類アレイ保護構造IP40先端寸法(mm)W5×H20×D20方向光軸:ワイドエリア検出距離(mm)(FX-500シリーズの場合)FAST/150、H-SP/50、HYPR/670、LONG/420、STD/270、U-LG/530レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-55~80スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)R2ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象反射型
光電・ファイバセンサ の新着商品
ページ: 1/ 3
限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥24,178¥21,980