絞り込み
検出方式
  • 透過型(1)
検出距離(mm)
  • 30(1)
検出対象
  • 不透明体(1)
ヘッド形状
  • (1)
ブランド
  • 富士電機
  • 岩田製作所(212)
  • omron(オムロン)(174)
  • 北陽電機(146)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(133)
  • azbil(旧:山武)(42)
  • AUTONICS(オートニクス)(36)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • PEPPERL+FUCHS(5)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • シャープ(1)
  • TOTO(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • DJI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝形光電スイッチ 富士電機溝形光電スイッチ富士電機
4,398税込4,838
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出対象不透明体検出方式透過型検出距離(mm)30光色ヘッド形状保護構造IP66(IEC規格)材質レンズ部:ポリカーボネイト、ケース:ポリカーボネイト/ポリフェニレンサルファイド耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間接続方式コード引き出し式(標準1m付)標準検出物体(mm)不透明体Φ6以上定格使用電圧(V)DC10~30(リップルのピークもこの範囲内のこと)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間耐衝撃(耐久)500、X/Y/Z 各方向各3回使用周囲湿度動作時35~85%RHただし結露なきこと、保管時35~95%RH表示灯出力表示(赤色LED)使用周囲温度(℃)動作時-25~+55ただし氷結なきこと、保管時-30~+70
光電・ファイバセンサ