絞り込み
センサ形状
- 角形(2)
ブランド
- 富士電機
- omron(オムロン)(877)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(338)
- 渡辺電機工業(315)
- 岩田製作所(254)
- azbil(旧:山武)(148)
- 北陽電機(142)
- IDEC(和泉電気)(127)
- AUTONICS(オートニクス)(111)
- MG(旧エム・システム技研)(93)
- BOURNS(92)
- ユーアールディ(79)
- CHINO(チノー)(77)
- Aratas(旧:omron)(68)
- testo(テストー)(54)
- 佐藤計量器製作所(45)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(42)
- LEM(41)
- エスコ(40)
- ifm electronic(36)
- ブランドをもっと見る
特価

経済形磁気近接スイッチ
富士電機(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。接点数1NO(ノーマルオープン)保護構造IP67(IEC 規格)電源3相 200V接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下耐電圧(端子とアース間)AC1500V 1分間(絶縁物に取付けた状態にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+80動作時間0.8ms以下復帰時間0.05ms以下定格使用電流(A)0.5機種経済形スイッチ耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間)定格通電電流(A)2.5応差1~14mm(垂直動作)機械的寿命1000万回以上動作距離(mm)(垂直動作距離)20~27定格使用電圧(V)AC/DC220スイッチオン抵抗(mΩ)200以下使用周囲湿度(%RH)45~95定格開閉容量(W)AC50VA、DC50 抵抗負荷接続構造ケーブル引出し
標準形リミットスイッチ K244
富士電機(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から52日以内出荷連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
溝形磁気近接スイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から62日以内出荷エレベータ・立体駐車装置などの搬送用途に適した溝形です。検出体の奥行方向への挿入量が 35mm で安定した特性が得られますので、溝の間を通る鉄板の位置検出に最適です。 磁気形ですので、ノイズの影響を受けず、また密封タイプ接点のため接触信頼性に優れています。 永久磁石操作のため操作用電力が不要です。また交流・直流両方の信号を開閉できます。 動作表示 LED 付をオプションで用意しています。 保護構造は IP67 に適合。優れた耐環境性を有しています。保護構造IP67(IEC 規格)定格電圧(V)AC/DC220以下ケーブル長(m)1溝幅(mm)25耐電圧AC1500V 1分間(充電部一括-ケース間)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括-ケース間:100以上使用周囲温度(℃)-10~+65ケーブル延長(m)300耐衝撃(m/s2)300(X、Y、Z各方向の3方向 各3回)耐振動振動数10-55Hz 復振幅1.5mm(X、Y、Z各方向の3方向 各2時間)定格通電電流(A)AC/DC0.2以下負荷電流(A)(開閉)AC/DC0.2以下(抵抗負荷時)機械的寿命(開閉)1×107回以上応答性接点off→on:2ms以下・接点on→off:0.5ms以下電気的寿命(開閉)2×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC220V 0.007A)、3×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC100V 0.014A)、2×106回以上(抵抗負荷 DC24V 0.2A)、1×107回以上(抵抗負荷 DC12V 0.2A)使用周囲湿度(%RH)45~95検出体挿入量(mm)35以上
AT互換パソコン用RS-232C/RS-422信号変換器
富士電機¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ローダ接続ケーブルNP4H-CB2と組み合わせて使用します。仕様プログラミング支援シールー-CPUボード接続用、RS-232C/RS-422変換(ローダ接続ケーブル NW0H-CA3と組み合わせて使用)適合本体MICREX-SXシリーズ SPH消費電力(mA)(最大)70以下
リミットスイッチ プッシュプランジャ
富士電機¥4,798税込¥5,2781個当日出荷保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類プッシュプランジャ形絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下
リミットスイッチ ローラレバー
富士電機(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷保護構造IP67(IEC 規格)耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下
リミットスイッチ ローラアラーム
富士電機¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)95以下
リミットスイッチ ロッドレバー
富士電機¥5,298税込¥5,8281個当日出荷保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類ロッドレバー形耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)接点部スナップアクション形使用周囲湿度(%RH)95以下
逆ローラー形リミットスイッチK244
富士電機¥8,298~税込¥9,128~1個22日以内出荷から42日以内出荷垂直方向の制御が可能なリミットスイッチです。タイプ逆ローラ形許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~+60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上ケースの有無付定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
一体形磁気近接スイッチ
富士電機¥5,998税込¥6,5981個72日以内出荷コンタクト素子とマグネット素子を一体化 検出体だけで検出可能 取付がフリー(短軸操作と長軸操作の区別が不要)保護構造IP67(IEC 規格)電源3相 200V接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下耐電圧(耐アース間)AC1500V 1分間定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)耐アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+80接触抵抗(mΩ)(接点)200動作時間(接点)0.8ms以下復帰時間0.05ms以下機種一体形耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間)定格通電電流(A)2.5応差1~5.5mm(垂直動作)機械的寿命1000万回以上定格使用電圧(V)AC/DC220以下使用周囲湿度(%RH)45~95接点バウンス時間0.5ms以下
リミットスイッチ ローラプランジャ
富士電機¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類ローラプランジャ形耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)接点部スナップアクション形使用周囲湿度(%RH)95以下
磁気形近接スイッチ リード2M
富士電機¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷保護構造IP67(IEC 規格)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガーにて)リード線(m)1(標準)耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間耐衝撃(耐久)300使用周囲湿度45~95%RH動作時間(ms)1~2復帰時間(ms)約0.5定格使用電圧(V)AC、DC220以下センサ形状角型