光電・ファイバセンサ :「反射 センサ」の検索結果
関連キーワード
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビーム
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU
アズワン品番65-7331-21
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:6 m●出力タイプ:ディスクリート●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU
アズワン品番65-7330-25
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。センサ設計ミニチュア 検出システムマルチモード 材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ケーブル長: 5 m エミッション赤外線拡散 赤外線拡散、バックグラウンドサプレッション付き 赤外線スルービーム 赤い偏光反射
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:マルチモード●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1804
アズワン品番65-7329-71
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 放射赤レーザー偏光反射クラス 1
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:12 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1803
アズワン品番65-7330-29
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビーム
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力タイプ PNP ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1774
アズワン品番65-7330-66
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。これは反射検出モデルで、検出距離 5 m の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:8 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM9
アズワン品番65-7289-78
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 5 線 ディスクリート出力機能: 1 C/O 電気接続ケーブル ケーブル長2 m 放射赤外線拡散、バックグラウンドサプレッション付き
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:750 mm●出力タイプ:ディスクリート●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1801
アズワン品番65-7331-27
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。反射検出モデルで、検出距離 5 m の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:8 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM9
アズワン品番65-7288-14
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU
アズワン品番65-7334-90
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。反射検出モデルで、検出距離 5 m の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:8 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM9
アズワン品番65-7288-23
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:2 m●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU
アズワン品番65-7334-50
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1781
アズワン品番65-7332-12
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
SchneiderElectricXUシリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ/エスカレータ、食品/飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション(BGS)、極性化反射、レーザー反射/スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な4つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送Wavelengthに応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック視線タイプアキシャル出力信号ディスクリートの種類供給回路タイプDC配線技術:3線ディスクリート出力機能:1NOケーブル長:5mエミッション赤外線拡散
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU
アズワン品番65-7332-45
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ケーブル長2 m エミッション赤外線拡散
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1765
アズワン品番65-7332-22
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。これは反射検出モデルで、検出距離 5 m の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:8 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM9
アズワン品番65-7289-79
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
光電センサ-XUB-極性付き-90°-SN2M-12→24Vdc-M12
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:2 m●出力タイプ:NO、PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP65、IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●代表規格:CE、CSA、UL
アズワン品番65-7336-58
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。円筒型 M18 センサ設計 材質:プラスチック 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO ケーブル長: 5 m エミッション赤外線拡散
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:600 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1788
アズワン品番65-7307-49
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。