光電・ファイバセンサ :「co 検知器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Schneider Electric XYPS1LCO965S は、光電センサシリーズ XUY BGS です。公称検出距離が 300 mm-M8 のレーザーを搭載しています。ステータス LED 出力状態: 1 LED (緑)、NC 機能: 1 LED (なし)、NO 機能: 1 LED (赤)、時間遅延アクティブ: 1 LED (赤)材質:プラスチック IP 保護等級: IP65
仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:50 mm → 、300 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY
アズワン品番65-7289-91
1個
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。