2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。 2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。 EMC指令適合商品
種類アンプ内蔵型 検出対象Φmm以上の不透明体 検出距離(mm)25 光色赤外線 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC規格) 電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下) 光源赤外LED(870nm) 動作モード制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続 繰返し精度(mm)±0.1 材質(ケース)ポリカーボネート 応答時間(秒)0.001以下 使用周囲温度(℃)25~55(保存時:-30~70) 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下 電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 出力仕様制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下 入光表示灯橙色LED(入光時点灯) 耐衝撃(m/s2)500、X・Y・Z各方向、各3回 耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間 使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結・結露のないこと)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚み3.5mmを実現。 アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC規格)
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)