光電・ファイバセンサ :「数字」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送信点数4点、距離10mの産業用電波リモコンです。電波を使用しているので指向性なく、免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。IDナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。混信対策で周波数チャンネルも切替可能。
仕様●IDナンバー設定:最大99通り(任意に設定)●通信周波数:2.410GHz~2.480GHz(15チャンネル) 質量(g)約110(電池含む) 保護構造IP40 電源単4アルカリ電池×4本 表示LCD表示 3桁、バッテリー表示、送信表示(バックライト付) 機能設定:1IDナンバー設定 2通信周波数(15チャンネル) 設定 3オートパワーOFF時間設定 4バックライトOFF時間設定 5ブザー音設定 6ブロードキャストモード切替 7設定リセット(出荷時の状態に戻す) 通信方式直接拡散方式 キー数数字キー4点(1~4)、設定キー5点(Fc、Mod、Ent、←、→)。/電子ブザー内蔵 使用温湿度範囲0~+40℃、45~85%RH 電池寿命連続使用で10時間(バックライト未使用時) 耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間 プロトコル通信:IEEE802.15.4 物理層+独自MAC層 伝送距離(m)10 耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回 ケースポリカーボネート
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング