光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。
2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。
EMC指令適合商品
種類アンプ内蔵型
検出対象Φmm以上の不透明体
検出距離(mm)25
光色赤外線
ヘッド形状溝
保護構造IP67(IEC規格)
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源赤外LED(870nm)
動作モード制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続
繰返し精度(mm)±0.1
材質(ケース)ポリカーボネート
応答時間(秒)0.001以下
使用周囲温度(℃)25~55(保存時:-30~70)
使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下
電源表示灯緑色LED(通電時点灯)
出力仕様制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下
入光表示灯橙色LED(入光時点灯)
耐衝撃(m/s2)500、X・Y・Z各方向、各3回
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間
使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結・結露のないこと)
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。