2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレーン接近警報装置専用のレーザスキャナ。反射式のため反射板が不要で、段違いクレーンの接近警報装置としても使用が可能。30mの長距離検出に加え、検出エリアを自由に設定が可能。用途に合わせた2種類のブラケットとコントロールBOXをご用意。
保護構造IP67 角度(°)走査:190 分解能約0.25度(360°/1440分割) 光源半導体レーザー λ=905nm、レーザー安全クラス1 使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH(但し、結露、凍結が無いこと) 耐衝撃196m/s2 X、Y、Z方向 各10回
1個
289,800 税込318,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン接近警報装置専用のレーザスキャナ。反射式のため反射板が不要で、段違いクレーンの接近警報装置としても使用が可能。30mの長距離検出に加え、検出エリアを自由に設定が可能。用途に合わせた2種類のブラケットとコントロールBOXをご用意。
保護構造IP65 ※適合ケーブルをケーブルグラントに引き込み、適切な手法で締めこんだ際の保護構造です。 出力OUTPUT /4点:故障出力、出力1,2,3 リレー接点出力 定格負荷(AC250V,5A、DC30V,5A) 消費電力AC100V時 11.0VA以下、AC200V時 15.0VA以下 ※RSC-30LNを接続した際のデータです。 電源電圧(V)AC100~200 応答時間出力:動作(セット)時間/10ms以下(約4ms)、復帰(リセット)時間/10ms以下(約2ms) 使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH(但し、結露、凍結が無いこと)
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング