小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型)AUTONICS(オートニクス)27日以内出荷
油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)高性能レンズ採用による長距離検出スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択IP67 保護構造(IEC規格)、IP67F 防油強化保護構造(JEM規格)
保護構造IP67、IP67F(JEM規格)電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.41MB)
エリアファイバPanasonic(パナソニック)税込¥16,159¥14,690
限定反射型ファイバPanasonic(パナソニック)税込¥19,778¥17,980
人感センサーSwitchBot税込¥4,398¥3,998
照度センサー日清紡マイクロデバイス税込¥92¥84