EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
検出方式透過形
標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体
検出距離(mm)溝幅:5
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下
保護等級IP50
光源(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)
センサー型式フォーク形
材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)
動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)
表示灯入光時点灯(赤色)
応差0.025mm以下
応答周波数(kHz)1以上、平均値:3
耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回
保存湿度範囲(%RH)5~95(ただし、結露しないこと)
使用湿度範囲(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)
ライトソース赤外線
発光方式直流光
E3RB小型ラジアル光電センサ。オムロンのE3RBラジアル光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティ
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7303-76
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
E32光電センサ及びアクセサリ。オムロンE32シリーズ業務用光電センサ製品及びアクセサリ。IP67定格 用意されている検出タイプ - スルービーム又は反射型
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:250 mm●電気的接続:ねじクランプ端子●IP保護等級:IP67●動作温度 Max:+70℃
アズワン品番65-7360-95
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:スロット●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30 mm●出力タイプ:4●電気的接続:コネクタリレー●IP保護等級:IP40●動作温度 Min:0℃●代表規格:IEC 60529
アズワン品番65-7283-23
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:スロット●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:500 mm●電気的接続:コネクタリレー●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP40●材質:ポリエーテルイミド(ケース)、ポリカーボネート(カバー)、ガラス(フロントフィルタ)●代表規格:IEC 60529
アズワン品番65-7283-73
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
EESPXフォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:13 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:Non-Solder Connector●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:80 mA●動作温度 Min:-10℃
アズワン品番65-7265-20
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
E3FB小型光電センサ。オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじ
E3RA小型ラジアル光電センサ。Omron社のE3RA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをは
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7275-06
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
E3RA小型ラジアル光電センサ。Omron社のE3RA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをは
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7275-12
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
E3S-A高性能センサ。横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
金属製ハウジングE3S-C。このサイズカテゴリにおいて、従来のオムロンセンサの検出距離を超えています。様々な製造環境やプロセス産業に見られる過酷な環境に耐えます(自動車アセンブリラインのオイル蒸気、食品産業の洗浄に使用される洗剤など)。埃 / 汚れの蓄積に対する高い耐性を備えています。横又は縦のスタイル、2 mのケーブルで配線済み 頑丈な金
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7316-24
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7274-97
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
E3RB小型ラジアル光電センサ。オムロンのE3RBラジアル光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティ
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:40 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7303-15
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
拡散反射近接スイッチ。代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン。黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-241
E3H2ミニチュアセンサ。標準及び透明物用の2つのティーチモードを搭載した再帰反射モデル 逆極性保護、短絡保護 最大スイッチング電流: 45 mA 動作温度範囲: -20 → +55℃
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1.1 ms●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7348-69
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。E3FAシリーズセンサは食品/飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ小型設計プラスチックハウジング可視光LEDでアライメントが簡単LED表示明部オン/暗部オンを配線により選択可能電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
E3RA小型ラジアル光電センサ。Omron社のE3RA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをは
E3FB小型光電センサ。オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。E3FBシリーズセンサは、食品/飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備に標準的に組み込まれています。特に機械を停止させることなく常時連続運転する分野でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ小型設計金属製ハウジング可視光LEDでアライメントが簡単LED表示明部オン/暗部オンを配線により選択可能電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●材質:黄銅、ニッケルめっき
アズワン品番65-7303-77
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
E3FB小型光電センサ。オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじ
E3ZM-V ステンレススチール拡散。アンプ及びティーチング機能を内蔵した、コンパクトな印刷マーク検出光電センサです。 厳しい用途向けの頑丈な耐洗剤性ステンレススチール製ハウジングに収容されています。カラーの印刷マークを安定して検出するための白色 LED と RGB 処理 物体の動きを検知しても精度を維持する同軸光学システム 50 μ s の高速応答
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:12 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:50 μs●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7265-21
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
E3FB小型光電センサ。オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじ
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:26.4V●接続方式:配線済み●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7359-22
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
E3RA小型ラジアル光電センサ。Omron社のE3RA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。E3RAシリーズセンサは食品/飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。フレキシブルな取り付けを実現するラジアルタイプ小型設計プラスチックハウジング可視光LEDでアライメントが簡単LED表示明部オン/暗部オンを配線により選択可能電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7275-22
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
E3RB小型ラジアル光電センサ。オムロンのE3RBラジアル光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティ
E3FC洗浄用途小型光電センサ。オムロンのE3FC光電センサ製品には、飲食料品産業での洗浄用途に最適な、ハウジング保護に優れた小型M18センサが用意されています。洗浄保護については、Ecolab社及びDiversey社の洗剤で全面的にテストされています。光電センサユニットには、ユーザーがセンサを簡単に調整できるように、非常に見やすいLEDも備えています。洗剤及び熱衝撃に対する耐性洗浄用途に最適業務用洗剤及びクリーナでテスト済み明るく見やすい赤色LEDにより簡単に調整可能
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP68, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7358-79
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:40 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7272-44
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
E3FC洗浄用途小型光電センサ。オムロンのE3FC光電センサ製品には、飲食料品産業での洗浄用途に最適な、ハウジング保護に優れた小型M18センサが用意されています。 洗浄保護については、Ecolab社及びDiversey社の洗剤で全面的にテストされています。 光電センサユニットには、ユーザーがセンサを簡単に調整できるように、非常に見やすいLEDも備えています。
E3FC洗浄用途小型光電センサ。オムロンのE3FC光電センサ製品には、飲食料品産業での洗浄用途に最適な、ハウジング保護に優れた小型M18センサが用意されています。洗浄保護については、Ecolab社及びDiversey社の洗剤で全面的にテストされています。光電センサユニットには、ユーザーがセンサを簡単に調整できるように、非常に見やすいLEDも備えています。洗剤及び熱衝撃に対する耐性洗浄用途に最適業務用洗剤及びクリーナでテスト済み明るく見やすい赤色LEDにより簡単に調整可能
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP68, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7358-80
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
E3FC洗浄用途小型光電センサ。オムロンのE3FC光電センサ製品には、飲食料品産業での洗浄用途に最適な、ハウジング保護に優れた小型M18センサが用意されています。 洗浄保護については、Ecolab社及びDiversey社の洗剤で全面的にテストされています。 光電センサユニットには、ユーザーがセンサを簡単に調整できるように、非常に見やすいLEDも備えています。
透過型。E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置がより簡単になりました
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット
質量(g)約40(梱包状態)
使用温度範囲(℃)-25~55(ただし、氷結、結露しないこと)
シリーズE3T
適合規格CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1)
検出方式透過形
接続方式コード引き出し
標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下
保護等級IEC60529 規格IP67
光源赤色(650nm)
応答時間動作・復帰:1ms
消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:20以下
センサー型式角型
照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護
材質(レンズ)変性ポリアリレート
保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
検出距離(m)1
指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70
表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)
耐振動耐久:10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2、X、Y、Z各方向0.5h
負荷電流(mA)(制御出力)50以下
耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz
耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向3回
残留電圧(V)(制御出力)負荷電流10mA未満時:1以下、負荷電流10~50mA時:2以下
最大電流(mA)50
保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)
使用湿度範囲(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
材質(表示部)変性ポリアリレート
最小検出物体(mm)Φ2以上(不透明体)(参考値)
ライトソースLED
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。