光電・ファイバセンサ :「タイマー 振動」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
質量(g)約140 センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力 周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h 周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと) 停電補償時間(瞬時)20ms以下
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66 接続方式端子台タイプ 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

付属品取りつけ金具、調整用ドライバ、コーションラベル 質量(g)約80(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP60(ただし、屋内使用に限る) 材質(ケース)ABS 制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下、NPNオープンコレクタ出力形(残留電圧1V以下)、入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切替式 応答時間動作・復帰:各1ms以下 消費電流(mA)50以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(取付金具) 周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303 保護構造IEC規格IP67 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 機能スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化 制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート 消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下) 表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、JISクラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 電流出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)[判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

omron(オムロン)基板センサ E3S-LS3
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g)約80(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP40 材質(ケース)ABS 制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)