ファイバセンサ (8) 光電センサ (56) カテゴリ: 光電・ファイバセンサブランド: omron(オムロン)すべて解除
透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ omron(オムロン) 当日出荷 から 76日以内出荷
標準検出物体(mm) 透明丸型PETボトル500m(l Φ65) 材質(ケース) SUS316L 制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(ケーブル) 塩化ビニル 保護回路 電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 材質(レンズ) メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 指向角(°) 本体:3~10、反射板:30 表示灯 動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色) 光色 赤 材質(ボタン) フッ素ゴム 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 650 光源(発光波長) 赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms) 動作・復帰:各1以下
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
質量(g) 約20(梱包状態) 保護構造 IEC規格 IP67 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 消費電流(mA) 20以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路 電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久) 10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 材質(レンズ) 変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:5000以下 光色 赤 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン) 翌々日出荷
保護構造 IEC規格 IP67 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(レンズ) 変性ポリアリレート 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 650 光源(発光波長) 赤色 最小検出物体(mm) Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(拡散反射形) omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
付属品 六角ナット、歯付座金(E39-M6)、調整用ドライバ(E39-G17) 質量(g) 約40(梱包状態) 保護構造 IEC規格 IP65 検出距離 白画用紙100×100mm: 3~50mm 材質(ケース) SUS303 光源 赤外発光ダイオード (870 nm) 制御出力 負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形 応答時間 動作・復帰:各0.5ms以下 消費電流(mA) 20以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、負荷短絡保護 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) ポリサルフォン 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:3000以下 動作モード 入光時ON 周囲温度(℃) 動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 応差 (白画用紙)検出距離の15%以下 光色 赤外線 光源(発光波長) 赤外(870) 耐電圧(V) AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(拡散反射形) omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
質量(g) 約20(梱包状態) 保護構造 IEC規格 IP67 検出距離 白画用紙50×50mm: 5~30mm 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 光源 赤色発光ダイオード (650 nm) 制御出力 負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形 応答時間 動作・復帰:各1ms以下 消費電流(mA) 20以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路 電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久) 10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 材質(レンズ) 変性ポリアリレート 最小検出物体 Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて) 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:5000以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 応差 (白画用紙)6mm以下 光色 赤 光源(発光波長) 赤色(650) 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 3回
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(拡散反射形) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 31日以内出荷
付属品 ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金 保護構造 IEC規格 IP67 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 制御出力 負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形 消費電流(mA) 20以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路 電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久) 10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 材質(レンズ) 変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:5000以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 650 光源(発光波長) 赤色 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 応差(mm) 6以下(白画用紙) 最小検出物体(mm) Φ0.15以上 (検出距離10mmにて) 応答時間(ms) 動作・復帰:各1以下
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(回帰反射形) omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
付属品 取扱説明書、+ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金、反射板(E39-R4) 種別 M2取りつけタイプ 質量(g) 約20 保護構造 IEC規格 IP67 標準検出物体(mm) 不透明体 Φ27以上 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 制御出力 (出力形式)NPNオープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA 、(残留電圧)DC1V以下 (負荷電流 10mA未満)、DC2V以下 (負荷電流 10~50mA) 消費電流(mA) DC20以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 使用時: -25~55、保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 使用時: 35 ~ 85保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久) 10~2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h 材質(レンズ) メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 指向角(°) 本体:2~20、反射板:2~20以上 表示灯 動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑) 周囲温度(℃) 使用時: -25~55保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 赤 出力形式 NPN 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 650 光源(発光波長) 赤色発光ダイオード 耐電圧(V) 充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH) 使用時: 35 ~ 85、保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h 最小検出物体(mm) Φ2以上 (検出距離100mm) 応答時間(ms) 1以下
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(透過形) omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
付属品 六角ナット、歯付座金(E39-M5) 質量(g) 約60(梱包状態) 保護構造 IEC規格 IP65 材質(ケース) SUS303 制御出力 負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形 応答時間 動作・復帰:各0.5ms以下 消費電流(mA) 30以下(投光器15以下 受光器15以下) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、負荷短絡保護 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) ポリサルフォン 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:3000以下 動作モード しゃ光時ON 周囲温度(℃) 動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 赤 耐電圧(V) AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(BGS反射形) omron(オムロン) 翌々日出荷
付属品 ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金 保護構造 IEC規格 IP67 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 制御出力 (出力形式)オープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA、(残留電圧)(DC)1V以下(負荷電流 10mA未満)、(DC) 2V以下 (負荷電流 10~50mA) 消費電流(mA) 20以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久) 10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 材質(レンズ) 変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 650 光源(発光波長) 赤色 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 最小検出物体(mm) Φ0.15以上 (検出距離10mmにて) 応答時間(ms) 1以下
分散ユニット E3NW omron(オムロン) 翌々日出荷
材質 ポリカーボネート 消費電力(W) 2以下(センサへの供給電力は含みません) 耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min 電源電圧(V) DC24(20.4~26.4) 消費電流(A) 0.080以下(センサへの供給電流は含みません) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 取付け方法 DIN35mmレール 衝撃(耐久)(m/s2 ) 150 X、Y、Z各方向3回 振動(耐久)Hz 10~60(複振幅0.7mm 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 1.5h)
ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM omron(オムロン) 当日出荷 から 61日以内出荷
保護構造 IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース) SUS316L 制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 消費電流(mA) 25以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 表示灯 動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色) 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 光源(発光波長) 赤色発光ダイオード 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 検出光 拡散光 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms) 動作・復帰:各1以下
ステンレスケース小型光電センサ(拡散反射形)E3ZM omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
保護構造 IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース) SUS316L 制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 消費電流(mA) 25以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) メタクリル樹脂 検出距離(m) 1(白画用紙300×300mm) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整 単回転ボリウム 表示灯 動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 応差 検出距離の20%以下 光色 赤外線 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 870 光源(発光波長) 赤外発光ダイオード 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 検出光 拡散光 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms) 動作・復帰:各1以下
小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ アンプユニット omron(オムロン) 翌々日出荷 から 76日以内出荷
制御出力 負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形、負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下負荷電流10~100mA:2V以下)オフ状態電流:0.1mA以下 応答時間 最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs、高速モード(HS):動作・復帰:各250μs、標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms 消費電力(mW) [電源電圧24V時]通常モード:1560以下(消費電流 65mA以下)、エコ機能ON:1320以下(消費電流 55mA以下)、エコ機能LO:1440以下(消費電流 60mA以下) 感度調整 スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整 表示灯 7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
付属品 取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット 標準検出物体(mm) Φ2以上の不透明体 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 制御出力 負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形 消費電流(mA) 30以下(投光器:10以下、受光器:20以下) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護 検出物体 Φ2mm以上の不透明体 材質(レンズ) 変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 指向角(°) 投光器:2~20、受光器:2~70 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 650 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h 最小検出物体(mm) Φ2不透明体(代表例) 応答時間(ms) 動作・復帰:各1以下
ピッキングセンサ omron(オムロン) 翌々日出荷
検出距離3m
好きな表示モードが選択可能
外づけのピッキング指示灯を接続可能
ピッチ(mm) (光軸)25 検出方式 透過形 光軸数 5 検出幅(mm) 100
スマートファイバアンプ omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
世界No.1の基本性能※1で、 アプリケーション対応力がさらに拡大
耐電圧 AC1000V、50/60Hz 1min 材質(ケース) ポリカーボネート(PC) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) ポリカーボネート(PC) 動作モード 入光時ON/しゃ光時ON 切替式 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz)
耐油光電センサ E3ZR-C omron(オムロン) 翌日出荷 から 76日以内出荷
付属品 取扱説明書 保護構造 IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下) 材質(ケース) SUS316L 電源電圧(V) DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 制御出力 出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル) フッ素樹脂 材質(レンズ) メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 感度調整 なし 表示灯 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 光源(発光波長) 赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部) ポリエーテルイミド樹脂 応答時間(ms) 動作・復帰:各1以下
透明体検出光電センサ E3S-DB omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
材質 感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC) 保護構造 IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS 電源電圧(V) DC10~30リップル(p-p)10%含む 制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 材質(レンズ) メタクリル樹脂(PMMA) 消費電力(mW) 720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 表示灯 入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色) 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 624 光源(発光波長) 赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部) メタクリル樹脂(PMMA) 応答時間(ms) 動作・復帰:各0.5以下
カラーファイバアンプ E3NX-CA omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
付属品 取扱説明書 検出方式 コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別 材質(ケース) ポリカーボネート(PC) 応答時間 最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) ポリカーボネート(PC) 周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと) 消費電力(mW) 電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下 感度調整 スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整 振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 動作モード コントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON) 汚染度(使用環境) 汚損度3(IEC60947-1による) 表示灯 7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 420~700 光源(発光波長) 白色LED 使用周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
光電センサ E3FA omron(オムロン) 翌々日出荷 から 76日以内出荷
材質 感度ボリウム:ポリアセタール(POM) 保護構造 IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース) ABS 電源電圧(V) DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む 制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 材質(レンズ) メタクリル樹脂(PMMA) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整 単回転ボリウム 動作モード 入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 材質(ナット) ポリアセタール(POM) 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 624 光源(発光波長) 赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部) メタクリル樹脂(PMMA) 応答時間(ms) 動作・復帰:各0.5以下
ステンレスケース小型光電センサ(拡散反射形)E3ZM-C omron(オムロン) 翌々日出荷
食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L)
洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い
欧州Ecolab社の認証取得
保護構造 IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース) SUS316L 制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 消費電流(mA) 25以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx) 受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整 単回転ボリウム 表示灯 動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 応差 検出距離の20%以下 光色 赤外線 光源(発光波長) 赤外発光ダイオード(860nm) 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 検出光 拡散光 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回
耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-C omron(オムロン) 当日出荷 から 61日以内出荷
消費電流(mA) 25以下 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C omron(オムロン) 翌々日出荷 から 61日以内出荷
自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
消費電流(mA) 25以下 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
保護構造 IEC規格 IP67 標準検出物体(mm) 不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること) 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 制御出力 負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 消費電流(mA) 30以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) 変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整 単回転ボリウム 表示灯 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 660 光源(発光波長) 赤色発光ダイオード 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms) 動作・復帰:各1以下
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
付属品 取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 材質 光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303 保護構造 IEC規格IP67 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 機能 スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化 制御出力 負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下) 使用周囲温度(℃) 動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー) ポリブチレンテレフタレート 消費電力(mW) 2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下) 表示灯 デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 660 光源(発光波長) 可視光半導体レーザ(1mW以下、JISクラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 電流出力 4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力) 使用周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms) [判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下
基板センサ E3S-LS3 omron(オムロン) 当日出荷 から 61日以内出荷
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g) 約80(梱包状態) 保護構造 IEC規格 IP40 材質(ケース) ABS 制御出力 負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON 消費電流(mA) 25以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 材質(レンズ) メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:5000以下 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 660 光源(発光波長) 赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms) 動作・復帰:各1以下
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 76日以内出荷
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心長距離検出。最大30m(透過形)定格値で1000m/s2 の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃えNPN/PNP出力の切替スイッチ方式
エリアファイバ Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 16,159 ¥ 14,690 バスケットへ
限定反射型ファイバ Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
人感センサー SwitchBot 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ
照度センサー 日清紡マイクロデバイス 税込 ¥ 92 ¥ 84 バスケットへ