光電・ファイバセンサ :「温度 表示器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
1個
7,390 税込8,129
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
質量(g)約140 センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力 周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h 周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと) 停電補償時間(瞬時)20ms以下
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。 ポカヨケ用のセンサです 内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
ピッチ(mm)(光軸)25 保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて) 標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体 材質(ケース)ABS 応答時間動作・復帰:各10ms以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6) 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式) 耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)アクリル 消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下 表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色) 周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色赤外線 光軸数5光軸 検出幅(mm)100 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

保護構造IEC規格 IP67 標準検出物体(mm)不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること) 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 消費電流(mA)30以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)SUS316L 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 検出距離(m)1(白画用紙300×300mm) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 応差検出距離の20%以下 光色赤外線 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)870 光源(発光波長)赤外発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 検出光拡散光 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
検出距離(m)4[100mm](形E39-R1S使用時)、3[100mm](形E39-R1使用時) 光色 発光波長(nm)660 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

消費電流(mA)25以下 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

omron(オムロン)光電センサ E3FA
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM) 保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)ABS 電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 材質(ナット)ポリアセタール(POM) 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)624 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA) 応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

omron(オムロン)ピッキングセンサ
検出距離3m 好きな表示モードが選択可能 外づけのピッキング指示灯を接続可能
ピッチ(mm)(光軸)25 検出方式透過形 光軸数5 検出幅(mm)100
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品取扱説明書 保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下) 材質(ケース)SUS316L 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)フッ素樹脂 材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 感度調整なし 表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
保護構造IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、DIN40050-9規格 IP69K 光色赤外線 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型のボディに見やすい表示灯、小型部品のピッキングシステムに最適
ピッチ(mm)(光軸)25 標準検出物体(mm)Φ28以上の不透明体 材質(ケース)ABS 制御出力負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1.8V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式 応答時間動作・復帰:各100ms以下 消費電流(mA)投光器:40以下、受光器:40以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)耐油PVC 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式) 検出物体標準:Φ28mm以上の不透明体 材質(レンズ)アクリル 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 表示灯受光器/動作表示灯(橙)、安定入光表示灯(緑)、ピッキング表示灯(橙);投光器/電源表示灯(緑)、投光停止表示灯(橙)、ピッキング表示灯(橙) 光色赤外線 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)860 検出幅(mm)50 光源(発光波長)赤外発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~50複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)