光電・ファイバセンサ :「led 3mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
E3RA小型ラジアル光電センサ。Omron社のE3RA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。フレキシブルな取り付けを実現するラジアルタイプ 小型設計 プラスチックハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 、3 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:768-6033
アズワン品番65-7274-94
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
E3RA小型ラジアル光電センサ。Omron社のE3RA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。フレキシブルな取り付けを実現するラジアルタイプ 小型設計 プラスチックハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 、3 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:768-6024
アズワン品番65-7272-14
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Omron E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置が簡単でスムーズになりました。E3T シリーズミニチュア光電センサは、プラスチック製ハウジングに収められており、正確なピンポイント LED を備えています。 小型の「ピンポイント」 LED は、微小物体の検出に最適です。背景や周囲の光沢のある金属物体への影響は最小限に抑えられます。さまざまなセンサタイプ、ライトオン / ダークオン操作モードを選択可能です。IP67 要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3T●コード番号:215-7789
アズワン品番65-7274-46
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Omron E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置が簡単でスムーズになりました。E3T シリーズミニチュア光電センサは、プラスチック製ハウジングに収められており、正確なピンポイント LED を備えています。 小型の「ピンポイント」 LED は、微小物体の検出に最適です。背景や周囲の光沢のある金属物体への影響は最小限に抑えられます。さまざまなセンサタイプ、ライトオン / ダークオン操作モードを選択可能です。IP67 要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3T●コード番号:215-7790
アズワン品番65-7273-71
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
EESPXフォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:13 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:Non-Solder Connector●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:80 mA●動作温度 Min:-10℃●コード番号:219-2331
アズワン品番65-7316-52
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
Omron E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置が簡単でスムーズになりました。E3T シリーズミニチュア光電センサは、プラスチック製ハウジングに収められており、正確なピンポイント LED を備えています。 小型の「ピンポイント」 LED は、微小物体の検出に最適です。背景や周囲の光沢のある金属物体への影響は最小限に抑えられます。さまざまなセンサタイプ、ライトオン / ダークオン操作モードを選択可能です。IP67 要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:フラット●検出タイプ:拡散反射●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 配線済みコネクタ、3 ピン●シリーズ:E3T●コード番号:215-7781
アズワン品番65-7274-68
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Omron E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置が簡単でスムーズになりました。E3T シリーズミニチュア光電センサは、プラスチック製ハウジングに収められており、正確なピンポイント LED を備えています。 小型の「ピンポイント」 LED は、微小物体の検出に最適です。背景や周囲の光沢のある金属物体への影響は最小限に抑えられます。さまざまなセンサタイプ、ライトオン / ダークオン操作モードを選択可能です。IP67 要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:反射が限定されます●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 配線済みコネクタ、3 ピン●シリーズ:E3T●コード番号:215-7785
アズワン品番65-7273-11
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
E3S-A高性能センサ。横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
E3S-RSシリーズ短距離範囲の透明体センサ。円筒形(平らでない)物体を検出するため、亜鉛ダイキャストボディPNP又はNPNバージョンのセンサを用意。入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 1ターンの感度調節 IR(赤外線)LED光源 負荷短絡保護 相互干渉の防止 供給電圧: 12 → 24 V dc 消費電流: 40 mA 動作温度: 0 → 40℃ ハウジング材質: 亜鉛ダイキャスト(レンズ: ポリカーボネート) 接続: 配線済みケーブル付属 E39-R1反射板付属 IP67の環境侵入保護
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:80 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:288-7297
アズワン品番65-7286-06
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
E3Zミニチュアレーザーセンサ。レーザーLEDにより精度と検出範囲が向上しており、用途の幅を広げつつ、ソリューションとしてのコスト効果の高さを維持しています。クラス1 (JIS及びIEC)レーザーで安心・安全です。小さな標的の検出に最適 クラス1レーザー光源 安全に関する懸念が不要 長距離検出 透過型: 60 m以内 回帰反射型: 15 m以内 背景抑制(BGS)型: 300 mm以内 さまざまなターゲット色に優れた反応(拡散型) BGSモデルのスポット径: 0.5 mm IP69K定格 小型
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:200 mm → 、7 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃●コード番号:617-0650
アズワン品番65-7312-85
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Omron E3Z シリーズは、コンパクトなプラスチック製ハウジング素材の汎用センサです。高性能 LED を搭載しているので、サイズの比が優れています。標準と保護性能により、湿潤環境での用途でも動作可能です。インバータドライブなどの電気的干渉に対する高い耐性主な用途には、化粧品製品のカバーの検出、コンベアベルトのペストリーの検出、梱包されたチューインガムやキャンディの検出などがありますE3Z は、加工物の色や反射率に関係なく、安定した検出を実現します E3Z 設置の影響を排除し、ラインの信頼性を向上
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:80 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ M8 - 4 ピン●シリーズ:E3Z●コード番号:215-7795
アズワン品番65-7275-80
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし。スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1 → 5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力 スルービームタイプはトランスミッタ及びレシーバの組み合わせで提供 動作モード: 明状態オン / 暗状態オン(選択可能) 電源電圧: 12 → 240 Vdc又は24 → 240 Vac 逆反射タイプは誤始動を減らすために偏光を使用しています。 反射板(タイプE39-R1)込み 動作温度範囲: -25 → +55℃ リレーの互換性: 5 Vac 10 A以上 端子ブロック、PG13.5エントリ 定格電力: スルービームは3 W、スルービーム以外は2 W 取り付けブラケット及びケーブルグランド込み
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:157-7078
アズワン品番65-7310-76
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
拡散反射。このE3T光電センサシリーズの機能強化により、取り付けや設置がよりシンプルでスムーズになりました。透過タイプ、長距離タイプ、小型円柱タイプ、小型正方形タイプなどがあります。 どのセンサも各種光源付きで、さまざまな検出距離に対応できます。
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:5 mm → 30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:306-2152
アズワン品番65-7310-92
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
光電・ファイバセンサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。