48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
保護構造IP67(IEC規格)
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

azbil(旧:山武)反射板
仕様組合わせ光電スイッチ 別の検出距離(mm)参考値:HP7-P1□:50~5000;HP7-P5□:500~2000 種別反射板 寸法(mm)反射面:47×48
1個
899 税込989
当日出荷

1個
499 税込549
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

azbil(旧:山武)反射機
仕様組合わせ光電スイッチ 別の検出距離(mm)参考値:HP7~P1□:横50~1800、縦50~1300;HP7~P5□:100~400;HP7~C3□S:横20~450、縦20~700;HP7~CL□S:横20~100、縦20~400;HP7~CM□S:横20~100、縦20~400;HP7~CN□S:横50~200、縦60~100;HP7~CP□S:横20~150、縦20~250 寸法(mm)反射面:8.6×29.5 関連資料(3.24MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷

種類アンプ内蔵型 検出対象 検出方式透過型 光色赤外線 ヘッド形状 電源電圧(V)DC10~28(リップル10%以下) 適合パイプ径(Φmm)8~13
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

azbil(旧:山武)コウデンセンサ
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し 材質PC樹脂 質量(g)約45(コード1mの場合) 保護構造IP40(IEC規格) 出力形態PNPオープンコレクタ 電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下) 応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP) コードコード1m(標準) 使用周囲温度(℃)-20~55 保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms) 関連資料寸法、仕様情報(1.49MB) 消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下) モデル長距離モデル・標準タイプ 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

azbil(旧:山武)コウデンセンサ
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し 材質PC樹脂 質量(g)約45(コード1mの場合) 保護構造IP40(IEC規格) 出力形態NPNオープンコレクタ 電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下) 応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP) コードコード1m(標準) 使用周囲温度(℃)-20~55 保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms) 関連資料寸法、仕様情報(1.49MB) 消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下) モデル長距離モデル・リモートチューニングタイプ 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

azbil(旧:山武)コウデンセンサ
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し 材質PC樹脂 質量(g)約45(コード1mの場合) 保護構造IP40(IEC規格) 出力形態NPNオープンコレクタ 電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下) 応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP) コードコード5m 使用周囲温度(℃)-20~55 保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms) 関連資料寸法、仕様情報(1.49MB) 消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下) モデル長距離モデル・リモートチューニングタイプ 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

azbil(旧:山武)コウデンセンサ
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し 材質PC樹脂 質量(g)約45(コード1mの場合) 保護構造IP40(IEC規格) 出力形態PNPオープンコレクタ 電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下) 応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP) 使用周囲温度(℃)-20~55 保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms) 関連資料寸法、仕様情報(1.49MB) 消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下) モデル長距離モデル・リモートチューニングタイプ 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

azbil(旧:山武)レーザーセンサ
仕様アクセサリ 取付ブラケット
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

azbil(旧:山武)反射板
関連資料(3.24MB)
1個
829 税込912
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
1個
379 税込417
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
699 税込769
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

azbil(旧:山武)コウデンセンサ
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し 材質PC樹脂 質量(g)約45(コード1mの場合) 保護構造IP40(IEC規格) 出力形態NPNオープンコレクタ 電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下) 応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP) 使用周囲温度(℃)-20~55 保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms) 関連資料寸法、仕様情報(1.49MB) 消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下) モデル長距離モデル・リモートチューニングタイプ 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
26日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

1個
409 税込450
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

azbil(旧:山武)コウデンセンサ
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し 材質PC樹脂 質量(g)約45(コード1mの場合) 保護構造IP40(IEC規格) 出力形態NPNオープンコレクタ 電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下) 応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP) コードコード2m 使用周囲温度(℃)-20~55 保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms) 関連資料寸法、仕様情報(1.49MB) 消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下) モデル長距離モデル・標準タイプ 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。 オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。 センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。 電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
検出方式溝形・透過屈折方式 付属品束線バンドおよびシリコンチューブ×2本 保護構造IP50(IEC529) 電源電圧(V)DC 10~28V 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

azbil(旧:山武)光電センサ
仕様HP8用アクセサリー 関連資料(3.24MB)
1個
649 税込714
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連資料寸法、仕様情報(0.3MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

azbil(旧:山武)反射シート
粘着力・対候性に優れた反射シート
関連資料(3.24MB)
1個
549 税込604
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な面における使いやすさと高い検出性能の両立を実現。ダブルデジタル表示。(入光量と設定値を同時表示)使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切替え機能、しきい値追従機能)
種類ファイバユニット 光色 動作に必要な力(OF)(N)8.9 動作までの動きPT60° 材質(本体)PC樹脂 使用温度範囲(℃)-20~55 保護構造IP40(IEC規格) コード長さ(m)1 電源電圧(V)DC 12~24±10%/-15%(リップル10%p-p以下) 光源赤色4元素(635nm) 応答時間250цs(Ft)/500цs(SF)/1ms(nL) 消費電流(mA)30(電源電圧24V時) 材質(カバー)PC樹脂 保護回路電源逆接続保護、電源投入時誤動作防止(約300ms) 保存温度範囲(℃)-35~85(結露しないこと) 消費電力(mW)750以下 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:20000以下 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 表示灯出力表示灯(出力ON時点灯)、STA表示灯(STA動作時点灯/補正限界時点滅) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) モデル標準
1個
16,900 税込18,590
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

azbil(旧:山武)コウデンセンサ
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し 材質PC樹脂 質量(g)約45(コード1mの場合) 保護構造IP40(IEC規格) 出力形態NPNオープンコレクタ 電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下) 応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP) 使用周囲温度(℃)-20~55 保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms) 関連資料寸法、仕様情報(1.49MB) 消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下) モデル長距離モデル・標準タイプ 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

azbil(旧:山武)コウデンセンサ
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し 材質PC樹脂 質量(g)約45(コード1mの場合) 保護構造IP40(IEC規格) 出力形態PNPオープンコレクタ 電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下) 応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP) 使用周囲温度(℃)-20~55 保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms) 関連資料寸法、仕様情報(1.49MB) 消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下) モデル長距離モデル・標準タイプ 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)