光電・ファイバセンサ :「投光器 LED」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型
短絡保護装備
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
種類アンプ内蔵型
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート
ヘッド形状角
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)
主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
材質(レンズ)ポリアリレート
保存温度範囲(℃)-30~70
保存湿度範囲35~85%RH
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子赤色LED(変調式)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付
光色赤
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
応答時間(ms)0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。
高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型
保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
ヘッド形状角
使用湿度範囲35~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲35~85%RH
短絡保護装備
投光素子赤色LED(変調式)
光色赤
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
検出光拡散光
種類電源内蔵型
ヘッド形状角
保護構造IP66(IEC)、耐水形
バージョンアップのご案内
設計が簡単
ファイバセンサの弱点をすべてクリア
標準ファイバと同様の取り付けが可能
アンプが不要
折れない
プロテクトチューブ不要
スペースをとらない
1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現
長距離検出を実現
保護構造IP67
感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く)
見やすい2色表示灯を装備
バリュープライス
高速応答 0.5ms
グローバル対応
別売スリットも用意(透過型専用)
透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)
光色赤
ヘッド形状ネジ型
曲げ半径(mm)R2
投光素子赤色LED(変調式)
保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下
動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)
短絡保護装備
規格UL、CE
材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)
材質(カバー)ポリカーボネート
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間
材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)
保存温度範囲(℃)-30~70
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
動画ライブラリ
ラインアップ
極小サイズ体積比 約50%減
微小物体検出
さまざまなシーンで使える
オプション
用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出
仕様アース方式:フローティング
付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)
材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)
質量(g)投・受光器各約15
規格UL/C-UL、CE
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70
ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下
投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)
耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
種類アンプ内蔵型
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC、JIS)
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能
材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート
使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~70
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備
短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)
材質(ケース)PBT
ピーク波長(nm)655
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
種類アンプ内蔵型
保護構造IP67(IEC)、防浸形
電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下
出力NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
出力動作入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択)
短絡保護装備
応答時間1ms以下
使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70
使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH
使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下
耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間
絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリル
ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能
型式透過型
質量(g)投・受光器各約15
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)投光器: 10以下、受光器: 10以下
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70
使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度5,000以下
投光素子赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式)
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
RoHS指令(10物質対応)対応
従来比1/2、わずか10mmの超薄型
見易い作業指示灯を装備
並べて使える
長距離検出3m[NA1-5]
点灯動作が選べる
検出動作が選べる
Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出
種類エリアセンサ
検出光多列
光色赤外線
ヘッド形状角
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式)
保護構造IP62(IEC)、防滴形
光軸数5
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能
検出幅(mm)100
材質表示カバー:アクリル
使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~70
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択
短絡保護装備
干渉防止機能装備
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
ピッチ(mm)25(光軸)
材質(ケース)耐熱ABS
検出物体Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)
材質(レンズ)アクリル
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
応答時間(ms)10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下)
耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G) XYZ各方向3回
薄さ3.5mm
取り付け自在
省電力
高速応答0.5ms
明るい2色表示灯
赤色光で光軸調整もカンタン
インバータ光対策回路搭載
保護構造IP67
動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□]
曲げ耐久性アップ [EX-□-R]
M3ビスで取り付け可能
最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]
背景の影響を受けにくい[EX-14□]
長距離検出1m[EX-19□]
省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
世界中で使える標準センサ
種類電源内蔵型
光色赤外線
投光素子赤外LED(変調式)
保護構造IP66(IEC)、耐水形
繰返し精度(mm)(検出軸に直角方向)0.2以下
電源電圧(V)24~240 AC-15~+10%または12~240 DC-15~+10% リップルP-P10%以下
出力リレー接点1c
応答時間10ms以下
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
使用周囲温度(℃)-20~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70
使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH
使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3500以下
絶縁抵抗(MΩ)(電源-出力間、リレー接点端子間)DC500Vメガにて20以上
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回
開閉容量(A)250V AC 1(抵抗負荷)、30V DC 2(抵抗負荷)
機械的寿命1億回以上(開閉頻度36000回/時)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類エリアセンサ
検出対象不透明体(完全遮光物体)
検出光多列
検出距離(mm)30~300
光色赤外線
ヘッド形状角
投光素子赤外LED(シンクロビーム・スキャニング方式)
保護構造IP62(IEC)、防滴形(JIS)
最小検出物体Φ29の不透明体(完全遮光物体)
光源光軸ピッチ:24.6mm光軸数:3光軸
検出幅(mm)49.2
材質ケース:耐熱ABS、レンズカバー:アクリル、表示カバー:アクリル
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)投光器:30以下、受光器: 50以下
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF 切換スイッチにて選択
短絡保護装備
質量(g)投・受光器:各約50
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減
バージョンアップでさらにノイズに強い
厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮
環境配慮
自動干渉防止機能を装備
水やほこりに強い保護構造IP67
干渉に強い
寒冷地にも強い
省施工
材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル
規格UL、CE、KoreanSMark
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下
応答時間1ms以下
使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子赤色LED
感度ボリウム-
耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減
バージョンアップでさらにノイズに強い
厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮
環境配慮
自動干渉防止機能を装備
水やほこりに強い保護構造IP67
干渉に強い
寒冷地にも強い
省施工
25mmピッチの光のカーテンが細い手もキャッチ
種類エリアセンサ
検出対象Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)
検出光多列
検出距離(mm)200~3000(SHORT側設定時は0.05~1)
光色赤外線
投光素子赤外LED
ヘッド形状角
保護構造IP62(IEC)、防滴形
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ (最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択
短絡保護装備
応答時間10ms以下(干渉防止機能使用時は入光時30ms以下、遮光時13ms以下)
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70
使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH
使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下
絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)490m/s2 (約50G) XYZ各方向3回
材質(ケース)耐熱ABS、(レンズ・表示カバー)アクリル
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2 4芯(投光器は3芯)、耐油
発光波長(nm)950(シンクロビーム・スキャニング方式)
消費電力(W)(投光器)0.5以下、(受光器)0.8以下 ※消費電流は、次式によりお求めください(消費電流=消費電力÷電源電圧)
表示灯[投光器]電源表示灯-緑色LED(通電時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅切換スイッチにて選択)、[受光器]動作表示灯-赤色LED(1光軸以上遮光時点灯、2光軸以上遮光時検出の場合は2光軸以上 遮光時点灯)、安定入光表示灯-緑色LED(全光軸安定入光時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅 切換スイッチにて選択)
光軸調整範囲25
光軸数5光軸
質量(g)(投光器)約70、(受光器)約80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場!
超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生
高精度
光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中)
簡単セッティング
水やほこりに強い保護構造IP67
使いやすい
Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出
材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート
規格CE、FDA
保護構造IP67(IEC、JIS)
材質(ケース)PBT
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下
ピーク波長(nm)655
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~70
短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
メリット 1
スリットなしで干渉を緩和
スリットなしでø0.5mmの微小ワーク検出が可能 [EX-11S□]
狭光芒で1m の長距離検出が可能 [EX-19S□]
Webショールーム 小型光電センサ、レーザセンサのご紹介
付属品取付ビス:1セット
材質ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート
質量(g)投・受光器各約20
規格UL、CE
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下
使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70
ケーブル0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)
入光表示灯-
繰返し精度(検出軸に直角方向)0.05mm以下
耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)、防浸形
多彩な制御ができる光軸別出力
物体の通過位置検出が可能
保護構造IP67
便利な機能を装備
材質本体ケース:アルミ、上下端部:亜鉛ダイカスト、インナーケース:ポリカーボネート・ポリエステル樹脂、キャップ:PBT
種類エリアセンサ
ピッチ(mm)20
保護構造IP67/IP65(IEC、JIS)
接続方式コネクタ接続
電源電圧(V)DC24±10% リップルP-P10%以下
機能チャンネルチェック機能装備
データ出力コンプリメンタリ・ドライブ・電圧出力・出力形式:シリアル・出力電圧:High…(電源電圧-2.5V)以上、Low…1.5V以下・最大負荷電流:100mA
応答時間10ms以下
使用周囲温度(℃)-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70℃
検出物体Φ27mm以上の不透明体(完全遮光物体)
使用周囲湿度30~85%RH、保存時:30~95%RH
検出距離(m)0.2~13
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:870nm)
干渉防止機能装備(2台まで密着取り付け可能)
耐振動耐久10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
総延長距離0.5mm2以上のケーブルにて 投・受光器各全長最大30.5mまで延長可能
絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久300m/s2(約30G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。