消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型
短絡保護装備
小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
用途製品移動ラインの製品検出に。
材質検出部:PC
長さ(mm)18
幅(mm)12
材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM
高さ(mm)32
材質(ケース)PC
電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)
光源赤外LED
制御出力NPNオープンコレクタ
使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70
接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m)
材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ
取得規格CE
材質(ボルト)SCM
材質(ナット)SCM
材質(ブラケット)SPCC
各種認証CE
出力形式NPNオープンコレクタ出力
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)、防浸形
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。