圧力・流量センサ :「おんさ」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧力センサ 絶対 86Aシリーズ
TE Connectivity 86A は、小型でメディア互換のピエゾ抵抗シリコン圧力センサで、316L ステンレススチール製ハウジングに収められています。86A は、O リング取り付け用に設計されています。この検出パッケージは、シリコンオイルを利用して、316L ステンレススチールダイアフラムから検出素子に圧力を伝達します。高性能、低圧用途向けに設計されています。カスタム ASIC を使用して、温度補償、オフセット補正を行い、0.5 ~ 4.5 V の増幅出力を実現します。高レベル出力: 0.5 → 4.5 V エラーバンド合計: ± 3.0 % 圧力非直線性: ±1.0%
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0.7バール●最大圧力の読み:35バール●許容差:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス●シリーズ:86A●電源電圧:4.75 → 5.25 V●動作温度 Max:+40℃●コード番号:200-6108 アズワン品番65-7298-54
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング