圧力センサ 相対WIKA6日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:ガス、液面シリーズA-10出力電圧(V)DC0~10、DC0~5接続電気接続:L型電気コネクタ、フォームA及びフォームCタイプ、円型コネクタ、M12×1、ケーブル接続2m電源電圧(V)14~30コード219-7480出力電流(mA)4~20許容差0.5%最大圧力(bar)10アズワン品番65-7324-83IP等級IP65プロセス接続G1/4A DIN3852-E、1/4NPT及びその他最小圧力(bar)0出力タイプアナログ
圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズWIKA7日以内出荷
高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
限定反射型ファイバPanasonic(パナソニック)税込¥19,778¥17,980
人感センサーSwitchBot税込¥4,398¥3,998
照度センサー日清紡マイクロデバイス税込¥92¥84