絞り込み
検出距離(mm)
  • 2
  • 0~0.5(1)
  • 0.5~2.0(1)
  • 0.5~3.0(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 10(1)
  • 26.3(1)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(6)
  • 85(2)
  • 100(5)
  • 120(2)
  • 250(3)
  • 300(4)
  • 500(3)
  • 2000(2)
  • 3000(2)
  • 10000(1)
検出対象
  • 磁性金属(2)
センサ形状
  • ネジ形(2)
  • 円柱形(2)
ブランド
  • omron(オムロン)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-E omron(オムロン)スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-Eomron(オムロン)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書コード長さ(m)2絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500メガにて)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ GP-X パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ GP-Xパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
種類高精度変位センサ検出対象SUS304/鉄(SPCC) 60×60×t1mm保護構造IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH耐電圧(V)AC250 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
角度センサー特集
おすすめ人気ランキング
変位・測長・回転角度センサ