カテゴリ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
センサ
変位・測長・回転角度センサ
変位センサ/測長センサ
(4)
絞り込み
検出距離(mm)
50
0~0.5
(1)
0.5~2.0
(1)
0.5~3.0
(1)
0.8
(1)
1
(2)
2
(2)
10
(1)
26.3
(1)
30
(3)
40
(3)
85
(2)
100
(5)
120
(2)
250
(1)
300
(4)
500
(3)
2000
(2)
3000
(2)
10000
(1)
検出距離(mm)をもっと見る
検出方式
拡散反射型
(1)
ブランド
omron(オムロン)
(2)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
(1)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
(1)
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
50,000-100,000円
(2)
100,000円以上
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
センサ
変位・測長・回転角度センサ
変位・測長・回転角度センサ
4
件中 1~4件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変位センサ/測長センサ
(4)
検出距離(mm):
50
すべて解除
小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
¥
109,800~
税込
¥
120,780~
1個
当日出荷
から
8日以内出荷
種類
その他の変位センサ
保護構造
IP67(IEC)
型式
拡散反射タイプ
品名
センサヘッド
材質
本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC
使用周囲温度(℃)
-10~45(但し、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20~60(但し、氷結しないこと)
保存湿度範囲
35~85%RH(但し、結露しないこと)
使用湿度範囲
35~85%RH(但し、結露しないこと)
電源電圧(V)
24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)
100以下
絶縁抵抗
DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間
動作表示灯
ON時(出力動作時)にオープン
短絡保護
装備(自動復帰式)
バリエーション一覧へ(8)
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2
omron(オムロン)
¥
69,980
税込
¥
76,978
1個
当日出荷
から
9日以内出荷
付属品
取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル
質量(g)
梱包状態約160(本体のみの質量は約75)
保護構造
IEC規格 IP67
コード長さ(m)
0.5
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
使用周囲温度(℃)
動作時:0~50保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
使用周囲照度(Lx)
(受光面照度)白熱ランプ:10000以下
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
660
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
バリエーション一覧へ(5)
スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1
omron(オムロン)
¥
65,980~
税込
¥
72,578~
特価
1個
当日出荷
から
9日以内出荷
付属品
取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)
材質
光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303
保護構造
IEC規格 IP67
アナログ出力
電流出力:4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)
DC10~30(リップル(p-p)10%含む)
機能
スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化
制御出力
負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)
消費電流(mA)
250以下(電源電圧DC10V時)
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート
周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃(耐久)
500m/s
2
X、Y、Z各方向 3回
消費電力(mW)
2500以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下)
表示灯
デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)
温度特性
0.03%F.S./℃
周囲温度(℃)
動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V/min)
AC1000 50/60Hz
光源(発光波長)
可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)
応答時間(ms)
<判定出力>最速(SHS)モード:1、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:100<レーザOFF入力>200以下<ゼロリセット入力>200以下
バリエーション一覧へ(25)
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
¥
109,800
税込
¥
120,780
1個
翌々日出荷
から
61日以内出荷
種類
高精度変位センサ
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
約65
材質(ケース)
PBT
保護等級
IP67(IEC)
使用周囲温度(℃)
-10~45
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
(フロント)PMMA
ウォームアップ時間
15min.max.
保護回路
逆接続保護、過電流保護
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000、白熱ランプ:3000
温度特性
±0.08%/℃ F.S
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
耐衝撃
約50G(500m/s
2
) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
35~85
バリエーション一覧へ(31)
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
エリアセンサ・ライトカーテン
近接センサ
熱電対・温湿度センサ・照度センサ
フォト・マイクロセンサ
振動センサ/漏液センサ/その他センサ
エンコーダ
光電・ファイバセンサ
圧力・流量センサ
変位・測長・回転角度センサ
おすすめ人気ランキング
角度センサー