変位・測長・回転角度センサ :「距離測定センサー」の検索結果
概要一目でわかるあなたの利点Dx50は複数のパフォーマンス・レベルを提供する共通の距離センサー・プラットフォームですDx50は、物体で最大10m又は20mの測定範囲、リフレクターで測定する場合で最大50mの測定範囲を実現するため、さまざまな用途に適しています。Dx50はスイッチングアナログ・インタフェースシリアル・インタフェースが用意されているためどのようなアプリケーション環境にも容易に統合できますまた、直感的な操作コンセプトと可視赤色レーザーにより、センサを迅速に取り付けることができます。Dx50は、革新的なHDDMテクノロジーにより、高い信頼性、周辺光に対する耐性、使用時の精度を発揮します。Dx50は非常に優れたコスト・パフォーマンス比を実現しており多くの場合に最適なソリューションとなります用途最大10、20、又は50mの幅広い測定範囲とさまざまなインターフェースを組み合わせることで、あらゆる生産環境に簡単かつ迅速に統合できます信頼性の高い正確な測定により、プロセスの品質が向上します安定性を向上します高い測定周波数又はスイッチング周波数により、材料を高速に流すことができますDx50製品ファミリは共通のプラットフォームをベースとしており複数のパフォーマンス・レベルを備えているため将来の変更にも容易に対応できますディスプレイ又はリモートティーチ機能で直観的にセットアップできるので、設置時間を短縮できますコストも削減できます使用温度範囲:-30→+65℃追加の冷却や暖房が不要な屋外用途測定範囲は、10m又は20mで直接測定できます反射板上の物体または50m製品やレーザークラスに応じて性能レベルが異なりますさまざまなインターフェイス:デジタル、アナログ、シリアル直感的で一貫した操作コンセプトのディスプレイ頑丈な亜鉛ダイキャストハウジング広い動作温度範囲:-30→+65℃注
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:distance 、retroreflective●検出範囲:200 mm → 50 m●出力タイプ:アナログ、PNP NO / NC●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 5 ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:20 ms 、30 ms●動作温度 Max:+65℃
アズワン品番65-7282-64
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。