6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書 コード長さ(m)2 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500メガにて) 測定範囲(幅)(mm)- 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、計測範囲やリニアリティが異なります。) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


バタつく、傾く光沢・軽薄・微細部品をインラインで高精度測定 従来では難しかった、薄い透明シールやフィルムの表面と裏面の反射光を分離して測定できます。 従来はスポット径が大きく、微小物体の正しい測定ができませんでした。超小スポットにより測りたい所を超高精細に測定可能です。 測定条件に合わせて選べる 小スポットヘッド群をラインアップ
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保護構造IEC規格 IP40 使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 延長コード(m)専用延長コードにて10まで延長可能 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:10000以下 周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)可視半導体レーザ(JISクラス1)
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品レーザ関連ラベル 保護構造IEC60529規格 IP40 分解能(μm)10(平均回数16回時) 材質(ケース)アルミダイカスト 消費電流(mA)(投光器) 30以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 測定範囲(幅)(mm)28 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 直線性±0.1%F.S. 耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min 材質(レンズ)ガラス 使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ) 表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑) 温度特性0.01%F.S/℃ 周囲温度(℃)使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと) 光源(発光波長)可視半導体レーザ(650) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)